曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X200シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54499628ORGA50X200-F2-K1
166,030
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499637ORGA50X200-F2-K1-ZG530A2
173,490
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499646ORGA50X200-F2-K2-ZG530B2
195,510
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499655ORGA50X200-K1-ZG530B2
169,370
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499664ORGA50X200-K2
182,490
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499673ORGA50X200-K2-CS4MA2
189,230
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499682ORGA50X200-K2-ZG530B2
190,670
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499698ORGA50X200-L
142,070
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499707ORGA50X200-L-CS3MA3
152,180
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499716ORGA50X200-L-CS3MA4
155,550
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499725ORGA50X200-L-CS4MA2
148,810
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499734ORGA50X200-L-CS4MB2
149,530
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499743ORGA50X200-L-F1-K1-CS3MA2
172,530
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499752ORGA50X200-L-F1-K1-S1
178,250
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499768ORGA50X200-L-F1-K2
187,090
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499777ORGA50X200-L-K1-CS3MB2
170,830
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499786ORGA50X200-L-K1-S1-CS3MA3
185,940
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499795ORGA50X200-L-K2
184,670
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499804ORGA50X200-L-K2-CS3MA1
188,040
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499813ORGA50X200-L-K2-CS3MA2
191,410
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499822ORGA50X200-L-K2-CS4MA2
191,410
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499838ORGA50X200-L-K2-S2-CS3MA3
219,700
197,980
217,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499847ORGA50X200-L-K2-ZG530A2
192,130
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499856ORGA50X200-L-K2-ZG530B2
192,850
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499865ORGA50X200-L-ZG530A2
149,530
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499874ORGA50X200-L-ZG530B1
146,160
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499883ORGA50X200-S2
164,810
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする