ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54501782ORGA50X600-F2-K1
198,510
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501798ORGA50X600-F2-K1-ZG530A2
205,970
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501807ORGA50X600-F2-K2-ZG530B2
227,990
211,980
233,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501816ORGA50X600-K1-ZG530B2
201,850
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501825ORGA50X600-K2
214,970
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501834ORGA50X600-K2-CS4MA2
221,710
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501843ORGA50X600-K2-ZG530B2
223,150
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501852ORGA50X600-L
174,550
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501868ORGA50X600-L-CS3MA3
184,660
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501877ORGA50X600-L-CS3MA4
188,030
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501886ORGA50X600-L-CS4MA2
181,290
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501895ORGA50X600-L-CS4MB2
182,010
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501904ORGA50X600-L-F1-K1-CS3MA2
205,010
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501913ORGA50X600-L-F1-K1-S1
210,730
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501922ORGA50X600-L-F1-K2
219,570
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501938ORGA50X600-L-K1-CS3MB2
203,310
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501947ORGA50X600-L-K1-S1-CS3MA3
218,420
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501956ORGA50X600-L-K2
217,150
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501965ORGA50X600-L-K2-CS3MA1
220,520
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501974ORGA50X600-L-K2-CS3MA2
223,890
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501983ORGA50X600-L-K2-CS4MA2
223,890
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501992ORGA50X600-L-K2-S2-CS3MA3
252,180
233,980
257,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502008ORGA50X600-L-K2-ZG530A2
224,610
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502017ORGA50X600-L-K2-ZG530B2
225,330
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502026ORGA50X600-L-ZG530A2
182,010
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502035ORGA50X600-L-ZG530B1
178,640
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502044ORGA50X600-S2
197,290
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする