曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1200作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54506208ORK16X1200-CS5TA1
84,900
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506217ORK16X1200-F1-K2-CS5TB2
112,220
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506226ORK16X1200-F2
86,140
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506235ORK16X1200-F2-CS11TB2
92,140
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506244ORK16X1200-F2-K1
97,150
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506253ORK16X1200-F2-K1-ZC130A2
104,610
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506262ORK16X1200-F2-K2
108,160
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506278ORK16X1200-F2-K2-CS11TB2
114,160
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506287ORK16X1200-F2-K2-ZC130A2
115,620
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506296ORK16X1200-F2-K2-ZC130B2
116,340
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506305ORK16X1200-F2-K2-ZC153A2
115,860
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
54506314ORK16X1200-F2-S1-CS5TB2
99,160
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506323ORK16X1200-F2-S2
100,180
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506332ORK16X1200-F2-S2-CS11TB2
106,180
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506348ORK16X1200-F2-S2-ZC130A2
107,640
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506357ORK16X1200-F2-S2-ZC130A3
111,370
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506366ORK16X1200-F2-ZC130A2
93,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506375ORK16X1200-F2-ZC130B2
94,320
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506384ORK16X1200-F3-K2
110,100
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506393ORK16X1200-K1
93,270
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506402ORK16X1200-K2
104,280
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506418ORK16X1200-K2-S1-ZC130A2
118,760
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506427ORK16X1200-K2-S2-ZC130A2
125,780
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506436ORK16X1200-K2-ZC130A2
111,740
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506445ORK16X1200-K2-ZC130B2
112,460
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506454ORK16X1200-L-CS11TA2
88,270
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506463ORK16X1200-L-CS11TA3
90,910
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506472ORK16X1200-L-CS11TB1
85,990
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506488ORK16X1200-L-CS11TB2
88,990
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506497ORK16X1200-L-F1
84,930
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506506ORK16X1200-L-F1-K2
106,950
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506515ORK16X1200-L-F1-ZC130A2
92,390
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506524ORK16X1200-L-F1-ZC130B2
93,110
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506533ORK16X1200-L-F1-ZC153B2
93,350
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506542ORK16X1200-L-F2-K2
108,890
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506558ORK16X1200-L-F2-ZC130B2
95,050
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506567ORK16X1200-L-K1-CS11TA3
101,920
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506576ORK16X1200-L-K1-ZC130B1
98,090
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506585ORK16X1200-L-K1-ZC130B2
102,180
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506594ORK16X1200-L-K2
105,010
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506603ORK16X1200-L-K2-CS11TA2
110,290
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506612ORK16X1200-L-K2-CS11TB2
111,010
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
54506628ORK16X1200-L-K2-CS5TB2
111,010
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506637ORK16X1200-L-K2-ZC130A2
112,470
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506646ORK16X1200-L-K2-ZC130B2
113,190
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506655ORK16X1200-L-K2-ZC153A2
112,710
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506664ORK16X1200-L-K2-ZC153B2
113,430
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506673ORK16X1200-L-K2-ZC153B3
117,640
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506682ORK16X1200-L-KM1-ZC153A2
102,910
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506698ORK16X1200-L-KM2
107,430
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする