曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54506908ORK16X1300-CS5TA1
86,760
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506917ORK16X1300-F1-K2-CS5TB2
114,080
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506926ORK16X1300-F2
88,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506935ORK16X1300-F2-CS11TB2
94,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506944ORK16X1300-F2-K1
99,010
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506953ORK16X1300-F2-K1-ZC130A2
106,470
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506962ORK16X1300-F2-K2
110,020
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506978ORK16X1300-F2-K2-CS11TB2
116,020
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506987ORK16X1300-F2-K2-ZC130A2
117,480
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54506996ORK16X1300-F2-K2-ZC130B2
118,200
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507005ORK16X1300-F2-K2-ZC153A2
117,720
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507014ORK16X1300-F2-S1-CS5TB2
101,020
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507023ORK16X1300-F2-S2
102,040
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507032ORK16X1300-F2-S2-CS11TB2
108,040
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507048ORK16X1300-F2-S2-ZC130A2
109,500
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507057ORK16X1300-F2-S2-ZC130A3
113,230
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507066ORK16X1300-F2-ZC130A2
95,460
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507075ORK16X1300-F2-ZC130B2
96,180
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507084ORK16X1300-F3-K2
111,960
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507093ORK16X1300-K1
95,130
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507102ORK16X1300-K2
106,140
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
54507118ORK16X1300-K2-S1-ZC130A2
120,620
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507127ORK16X1300-K2-S2-ZC130A2
127,640
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507136ORK16X1300-K2-ZC130A2
113,600
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507145ORK16X1300-K2-ZC130B2
114,320
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507154ORK16X1300-L-CS11TA2
90,130
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507163ORK16X1300-L-CS11TA3
92,770
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507172ORK16X1300-L-CS11TB1
87,850
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507188ORK16X1300-L-CS11TB2
90,850
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507197ORK16X1300-L-F1
86,790
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507206ORK16X1300-L-F1-K2
108,810
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507215ORK16X1300-L-F1-ZC130A2
94,250
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507224ORK16X1300-L-F1-ZC130B2
94,970
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507233ORK16X1300-L-F1-ZC153B2
95,210
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507242ORK16X1300-L-F2-K2
110,750
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507258ORK16X1300-L-F2-ZC130B2
96,910
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507267ORK16X1300-L-K1-CS11TA3
103,780
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507276ORK16X1300-L-K1-ZC130B1
99,950
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507285ORK16X1300-L-K1-ZC130B2
104,040
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507294ORK16X1300-L-K2
106,870
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507303ORK16X1300-L-K2-CS11TA2
112,150
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507312ORK16X1300-L-K2-CS11TB2
112,870
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507328ORK16X1300-L-K2-CS5TB2
112,870
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
54507337ORK16X1300-L-K2-ZC130A2
114,330
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507346ORK16X1300-L-K2-ZC130B2
115,050
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507355ORK16X1300-L-K2-ZC153A2
114,570
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507364ORK16X1300-L-K2-ZC153B2
115,290
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507373ORK16X1300-L-K2-ZC153B3
119,500
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507382ORK16X1300-L-KM1-ZC153A2
104,770
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54507398ORK16X1300-L-KM2
109,290
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする