曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1700作動方式複動形内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54510548ORK16X1700-CS5TA1
94,220
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510557ORK16X1700-F1-K2-CS5TB2
121,540
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510566ORK16X1700-F2
95,460
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510575ORK16X1700-F2-CS11TB2
101,460
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510584ORK16X1700-F2-K1
106,470
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510593ORK16X1700-F2-K1-ZC130A2
113,930
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510602ORK16X1700-F2-K2
117,480
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510618ORK16X1700-F2-K2-CS11TB2
123,480
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510627ORK16X1700-F2-K2-ZC130A2
124,940
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510636ORK16X1700-F2-K2-ZC130B2
125,660
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510645ORK16X1700-F2-K2-ZC153A2
125,180
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510654ORK16X1700-F2-S2
109,500
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510663ORK16X1700-F2-S2-CS11TB2
115,500
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510672ORK16X1700-F2-S2-ZC130A2
116,960
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510688ORK16X1700-F2-S2-ZC130A3
120,690
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510697ORK16X1700-F2-ZC130A2
102,920
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510706ORK16X1700-F2-ZC130B2
103,640
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510715ORK16X1700-F3-K2
119,420
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510724ORK16X1700-K1
102,590
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510733ORK16X1700-K2
113,600
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510742ORK16X1700-K2-S1-ZC130A2
128,080
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510758ORK16X1700-K2-S2-ZC130A2
135,100
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510767ORK16X1700-K2-ZC130A2
121,060
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510776ORK16X1700-K2-ZC130B2
121,780
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
54510785ORK16X1700-L-CS11TA2
97,590
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510794ORK16X1700-L-CS11TA3
100,230
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510803ORK16X1700-L-CS11TB1
95,310
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510812ORK16X1700-L-CS11TB2
98,310
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510828ORK16X1700-L-F1
94,250
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510837ORK16X1700-L-F1-K2
116,270
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510846ORK16X1700-L-F1-ZC130A2
101,710
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510855ORK16X1700-L-F1-ZC130B2
102,430
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510864ORK16X1700-L-F1-ZC153B2
102,670
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510873ORK16X1700-L-F2-K2
118,210
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510882ORK16X1700-L-F2-ZC130B2
104,370
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510898ORK16X1700-L-K1-CS11TA3
111,240
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510907ORK16X1700-L-K1-ZC130B1
107,410
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510916ORK16X1700-L-K1-ZC130B2
111,500
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510925ORK16X1700-L-K2
114,330
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510934ORK16X1700-L-K2-CS11TA2
119,610
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510943ORK16X1700-L-K2-CS11TB2
120,330
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510952ORK16X1700-L-K2-CS5TB2
120,330
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510968ORK16X1700-L-K2-ZC130A2
121,790
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510977ORK16X1700-L-K2-ZC130B2
122,510
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
54510986ORK16X1700-L-K2-ZC153A2
122,030
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54510995ORK16X1700-L-K2-ZC153B2
122,750
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511004ORK16X1700-L-K2-ZC153B3
126,960
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511013ORK16X1700-L-KM1-ZC153A2
112,230
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511022ORK16X1700-L-KM2
116,750
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511038ORK16X1700-L-S1-ZC130A2
106,790
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする