曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54511923ORK16X1900-CS5TA1
97,940
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511932ORK16X1900-F1-K2-CS5TB2
125,260
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511948ORK16X1900-F2
99,180
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511957ORK16X1900-F2-CS11TB2
105,180
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511966ORK16X1900-F2-K1
110,190
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511975ORK16X1900-F2-K1-ZC130A2
117,650
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511984ORK16X1900-F2-K2
121,200
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511993ORK16X1900-F2-K2-CS11TB2
127,200
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512002ORK16X1900-F2-K2-ZC130A2
128,660
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512018ORK16X1900-F2-K2-ZC130B2
129,380
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512027ORK16X1900-F2-K2-ZC153A2
128,900
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512036ORK16X1900-F2-S2
113,220
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512045ORK16X1900-F2-S2-CS11TB2
119,220
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512054ORK16X1900-F2-S2-ZC130A2
120,680
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512063ORK16X1900-F2-S2-ZC130A3
124,410
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512072ORK16X1900-F2-ZC130A2
106,640
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512088ORK16X1900-F2-ZC130B2
107,360
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512097ORK16X1900-F3-K2
123,140
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512106ORK16X1900-K1
106,310
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512115ORK16X1900-K2
117,320
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512124ORK16X1900-K2-S1-ZC130A2
131,800
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512133ORK16X1900-K2-S2-ZC130A2
138,820
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512142ORK16X1900-K2-ZC130A2
124,780
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512158ORK16X1900-K2-ZC130B2
125,500
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512167ORK16X1900-L-CS11TA2
101,310
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512176ORK16X1900-L-CS11TA3
103,950
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512185ORK16X1900-L-CS11TB1
99,030
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512194ORK16X1900-L-CS11TB2
102,030
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512203ORK16X1900-L-F1
97,970
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512212ORK16X1900-L-F1-K2
119,990
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512228ORK16X1900-L-F1-ZC130A2
105,430
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512237ORK16X1900-L-F1-ZC130B2
106,150
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512246ORK16X1900-L-F1-ZC153B2
106,390
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512255ORK16X1900-L-F2-K2
121,930
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512264ORK16X1900-L-F2-ZC130B2
108,090
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512273ORK16X1900-L-K1-CS11TA3
114,960
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512282ORK16X1900-L-K1-ZC130B1
111,130
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512298ORK16X1900-L-K1-ZC130B2
115,220
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
54512307ORK16X1900-L-K2
118,050
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512316ORK16X1900-L-K2-CS11TA2
123,330
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512325ORK16X1900-L-K2-CS11TB2
124,050
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512334ORK16X1900-L-K2-CS5TB2
124,050
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512343ORK16X1900-L-K2-ZC130A2
125,510
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512352ORK16X1900-L-K2-ZC130B2
126,230
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512368ORK16X1900-L-K2-ZC153A2
125,750
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512377ORK16X1900-L-K2-ZC153B2
126,470
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512386ORK16X1900-L-K2-ZC153B3
130,680
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512395ORK16X1900-L-KM1-ZC153A2
115,950
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512404ORK16X1900-L-KM2
120,470
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512413ORK16X1900-L-S1-ZC130A2
110,510
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする