ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X250シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54514163ORK16X250-CS5TA1
67,200
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514172ORK16X250-F1-K2-CS5TB2
94,520
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514188ORK16X250-F2
68,440
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514197ORK16X250-F2-CS11TB2
74,440
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514206ORK16X250-F2-K1
79,450
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514215ORK16X250-F2-K1-ZC130A2
86,910
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514224ORK16X250-F2-K2
90,460
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514233ORK16X250-F2-K2-CS11TB2
96,460
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514242ORK16X250-F2-K2-S2-CS5TB2
110,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514258ORK16X250-F2-K2-ZC130A2
97,920
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514267ORK16X250-F2-K2-ZC130B2
98,640
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514276ORK16X250-F2-K2-ZC153A2
98,160
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514285ORK16X250-F2-S1-CS5TB2
81,460
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514294ORK16X250-F2-S2
82,480
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514303ORK16X250-F2-S2-CS11TB2
88,480
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514312ORK16X250-F2-S2-ZC130A2
89,940
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514328ORK16X250-F2-S2-ZC130A3
93,670
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514337ORK16X250-F2-ZC130A2
75,900
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514346ORK16X250-F2-ZC130B2
76,620
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514355ORK16X250-F3-K2
92,400
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514364ORK16X250-K1
75,570
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514373ORK16X250-K2
86,580
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514382ORK16X250-K2-S1-ZC130A2
101,060
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514398ORK16X250-K2-S2-ZC130A2
108,080
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514407ORK16X250-K2-ZC130A2
94,040
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514416ORK16X250-K2-ZC130B2
94,760
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514425ORK16X250-L-CS11TA2
70,570
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514434ORK16X250-L-CS11TA3
73,210
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514443ORK16X250-L-CS11TB1
68,290
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514452ORK16X250-L-CS11TB2
71,290
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514468ORK16X250-L-F1
67,230
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514477ORK16X250-L-F1-K2
89,250
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514486ORK16X250-L-F1-K2-CS11TA2
94,530
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514495ORK16X250-L-F1-K2-CS11TB2
95,250
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514504ORK16X250-L-F1-K2-ZC130A2
96,710
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514513ORK16X250-L-F1-K2-ZC130B2
97,430
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514522ORK16X250-L-F1-K2-ZC153B2
97,670
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514538ORK16X250-L-F1-ZC130A2
74,690
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514547ORK16X250-L-F1-ZC130B2
75,410
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514556ORK16X250-L-F1-ZC153B2
75,650
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54514565ORK16X250-L-F2-K1-ZC130A2
87,640
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514574ORK16X250-L-F2-K2
91,190
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514583ORK16X250-L-F2-K2-CS11TA2
96,470
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514592ORK16X250-L-F2-K2-ZC130A2
98,650
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514608ORK16X250-L-F2-K2-ZC130B2
99,370
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514617ORK16X250-L-F2-K2-ZC153A1
95,040
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514626ORK16X250-L-F2-S1-ZC130B2
84,370
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514635ORK16X250-L-F2-S2-ZC130A2
90,670
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514644ORK16X250-L-F2-ZC130B2
77,350
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514653ORK16X250-L-F3-K2-ZC153B2
101,550
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする