曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X750シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)750作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54522764ORK16X750-CS5TA1
76,520
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522773ORK16X750-F1-K2-CS5TB2
103,840
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522782ORK16X750-F2
77,760
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522798ORK16X750-F2-CS11TB2
83,760
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522807ORK16X750-F2-K1
88,770
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522816ORK16X750-F2-K1-ZC130A2
96,230
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522825ORK16X750-F2-K2
99,780
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522834ORK16X750-F2-K2-CS11TB2
105,780
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522843ORK16X750-F2-K2-S2-CS5TB2
119,820
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522852ORK16X750-F2-K2-ZC130A2
107,240
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522868ORK16X750-F2-K2-ZC130B2
107,960
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522877ORK16X750-F2-K2-ZC153A2
107,480
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522886ORK16X750-F2-S1-CS5TB2
90,780
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522895ORK16X750-F2-S2
91,800
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522904ORK16X750-F2-S2-CS11TB2
97,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522913ORK16X750-F2-S2-ZC130A2
99,260
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522922ORK16X750-F2-S2-ZC130A3
102,990
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522938ORK16X750-F2-ZC130A2
85,220
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522947ORK16X750-F2-ZC130B2
85,940
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
54522956ORK16X750-F3-K2
101,720
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522965ORK16X750-K1
84,890
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522974ORK16X750-K2
95,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522983ORK16X750-K2-S1-ZC130A2
110,380
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54522992ORK16X750-K2-S2-ZC130A2
117,400
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523008ORK16X750-K2-ZC130A2
103,360
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523017ORK16X750-K2-ZC130B2
104,080
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523026ORK16X750-L-CS11TA2
79,890
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523035ORK16X750-L-CS11TA3
82,530
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523044ORK16X750-L-CS11TB1
77,610
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523053ORK16X750-L-CS11TB2
80,610
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523062ORK16X750-L-F1
76,550
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523078ORK16X750-L-F1-K2
98,570
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523087ORK16X750-L-F1-K2-CS11TA2
103,850
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523096ORK16X750-L-F1-K2-CS11TB2
104,570
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523105ORK16X750-L-F1-K2-ZC130A2
106,030
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523114ORK16X750-L-F1-K2-ZC130B2
106,750
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523123ORK16X750-L-F1-K2-ZC153B2
106,990
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523132ORK16X750-L-F1-ZC130A2
84,010
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523148ORK16X750-L-F1-ZC130B2
84,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523157ORK16X750-L-F1-ZC153B2
84,970
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523166ORK16X750-L-F2-K1-ZC130A2
96,960
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523175ORK16X750-L-F2-K2
100,510
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523184ORK16X750-L-F2-K2-CS11TA2
105,790
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523193ORK16X750-L-F2-K2-ZC130A2
107,970
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523202ORK16X750-L-F2-K2-ZC130B2
108,690
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523218ORK16X750-L-F2-K2-ZC153A1
104,360
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523227ORK16X750-L-F2-S1-ZC130B2
93,690
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523236ORK16X750-L-F2-S2-ZC130A2
99,990
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523245ORK16X750-L-F2-ZC130B2
86,670
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523254ORK16X750-L-F3-K2-ZC153B2
110,870
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする