ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X800シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54523622ORK16X800-CS5TA1
77,440
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523638ORK16X800-F1-K2-CS5TB2
104,760
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523647ORK16X800-F2
78,680
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523656ORK16X800-F2-CS11TB2
84,680
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523665ORK16X800-F2-K1
89,690
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523674ORK16X800-F2-K1-ZC130A2
97,150
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523683ORK16X800-F2-K2
100,700
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523692ORK16X800-F2-K2-CS11TB2
106,700
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523708ORK16X800-F2-K2-S2-CS5TB2
120,740
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523717ORK16X800-F2-K2-ZC130A2
108,160
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523726ORK16X800-F2-K2-ZC130B2
108,880
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523735ORK16X800-F2-K2-ZC153A2
108,400
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523744ORK16X800-F2-S1-CS5TB2
91,700
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523753ORK16X800-F2-S2
92,720
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
54523762ORK16X800-F2-S2-CS11TB2
98,720
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523778ORK16X800-F2-S2-ZC130A2
100,180
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523787ORK16X800-F2-S2-ZC130A3
103,910
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523796ORK16X800-F2-ZC130A2
86,140
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523805ORK16X800-F2-ZC130B2
86,860
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523814ORK16X800-F3-K2
102,640
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523823ORK16X800-K1
85,810
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523832ORK16X800-K2
96,820
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523848ORK16X800-K2-S1-ZC130A2
111,300
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523857ORK16X800-K2-S2-ZC130A2
118,320
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523866ORK16X800-K2-ZC130A2
104,280
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523875ORK16X800-K2-ZC130B2
105,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523884ORK16X800-L-CS11TA2
80,810
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523893ORK16X800-L-CS11TA3
83,450
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523902ORK16X800-L-CS11TB1
78,530
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523918ORK16X800-L-CS11TB2
81,530
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523927ORK16X800-L-F1
77,470
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523936ORK16X800-L-F1-K2
99,490
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523945ORK16X800-L-F1-K2-CS11TA2
104,770
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523954ORK16X800-L-F1-K2-CS11TB2
105,490
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523963ORK16X800-L-F1-K2-ZC130A2
106,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523972ORK16X800-L-F1-K2-ZC130B2
107,670
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523988ORK16X800-L-F1-K2-ZC153B2
107,910
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54523997ORK16X800-L-F1-ZC130A2
84,930
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524006ORK16X800-L-F1-ZC130B2
85,650
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524015ORK16X800-L-F1-ZC153B2
85,890
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524024ORK16X800-L-F2-K1-ZC130A2
97,880
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524033ORK16X800-L-F2-K2
101,430
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524042ORK16X800-L-F2-K2-CS11TA2
106,710
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524058ORK16X800-L-F2-K2-ZC130A2
108,890
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524067ORK16X800-L-F2-K2-ZC130B2
109,610
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524076ORK16X800-L-F2-K2-ZC153A1
105,280
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524085ORK16X800-L-F2-S1-ZC130B2
94,610
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524094ORK16X800-L-F2-S2-ZC130A2
100,910
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524103ORK16X800-L-F2-ZC130B2
87,590
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524112ORK16X800-L-F3-K2-ZC153B2
111,790
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする