曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54524487ORK16X850-CS5TA1
78,380
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524496ORK16X850-F1-K2-CS5TB2
105,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524505ORK16X850-F2
79,620
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524514ORK16X850-F2-CS11TB2
85,620
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524523ORK16X850-F2-K1
90,630
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524532ORK16X850-F2-K1-ZC130A2
98,090
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54524548ORK16X850-F2-K2
101,640
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524557ORK16X850-F2-K2-CS11TB2
107,640
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524566ORK16X850-F2-K2-S2-CS5TB2
121,680
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524575ORK16X850-F2-K2-ZC130A2
109,100
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524584ORK16X850-F2-K2-ZC130B2
109,820
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524593ORK16X850-F2-K2-ZC153A2
109,340
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524602ORK16X850-F2-S1-CS5TB2
92,640
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524618ORK16X850-F2-S2
93,660
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524627ORK16X850-F2-S2-CS11TB2
99,660
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524636ORK16X850-F2-S2-ZC130A2
101,120
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524645ORK16X850-F2-S2-ZC130A3
104,850
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524654ORK16X850-F2-ZC130A2
87,080
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524663ORK16X850-F2-ZC130B2
87,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524672ORK16X850-F3-K2
103,580
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524688ORK16X850-K1
86,750
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524697ORK16X850-K2
97,760
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524706ORK16X850-K2-S1-ZC130A2
112,240
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524715ORK16X850-K2-S2-ZC130A2
119,260
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524724ORK16X850-K2-ZC130A2
105,220
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524733ORK16X850-K2-ZC130B2
105,940
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524742ORK16X850-L-CS11TA2
81,750
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524758ORK16X850-L-CS11TA3
84,390
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524767ORK16X850-L-CS11TB1
79,470
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524776ORK16X850-L-CS11TB2
82,470
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524785ORK16X850-L-F1
78,410
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524794ORK16X850-L-F1-K2
100,430
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
54524803ORK16X850-L-F1-K2-CS11TA2
105,710
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
54524812ORK16X850-L-F1-K2-CS11TB2
106,430
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524828ORK16X850-L-F1-K2-ZC130A2
107,890
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524837ORK16X850-L-F1-K2-ZC130B2
108,610
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524846ORK16X850-L-F1-K2-ZC153B2
108,850
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524855ORK16X850-L-F1-ZC130A2
85,870
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524864ORK16X850-L-F1-ZC130B2
86,590
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524873ORK16X850-L-F1-ZC153B2
86,830
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524882ORK16X850-L-F2-K1-ZC130A2
98,820
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524898ORK16X850-L-F2-K2
102,370
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524907ORK16X850-L-F2-K2-CS11TA2
107,650
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524916ORK16X850-L-F2-K2-ZC130A2
109,830
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524925ORK16X850-L-F2-K2-ZC130B2
110,550
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524934ORK16X850-L-F2-K2-ZC153A1
106,220
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524943ORK16X850-L-F2-S1-ZC130B2
95,550
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524952ORK16X850-L-F2-S2-ZC130A2
101,850
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524968ORK16X850-L-F2-ZC130B2
88,530
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54524977ORK16X850-L-F3-K2-ZC153B2
112,730
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする