曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X950シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54526203ORK16X950-CS5TA1
80,230
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526212ORK16X950-F1-K2-CS5TB2
107,550
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526228ORK16X950-F2
81,470
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526237ORK16X950-F2-CS11TB2
87,470
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526246ORK16X950-F2-K1
92,480
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526255ORK16X950-F2-K1-ZC130A2
99,940
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526264ORK16X950-F2-K2
103,490
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526273ORK16X950-F2-K2-CS11TB2
109,490
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526282ORK16X950-F2-K2-S2-CS5TB2
123,530
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526298ORK16X950-F2-K2-ZC130A2
110,950
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526307ORK16X950-F2-K2-ZC130B2
111,670
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526316ORK16X950-F2-K2-ZC153A2
111,190
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526325ORK16X950-F2-S1-CS5TB2
94,490
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526334ORK16X950-F2-S2
95,510
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526343ORK16X950-F2-S2-CS11TB2
101,510
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526352ORK16X950-F2-S2-ZC130A2
102,970
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526368ORK16X950-F2-S2-ZC130A3
106,700
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526377ORK16X950-F2-ZC130A2
88,930
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526386ORK16X950-F2-ZC130B2
89,650
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526395ORK16X950-F3-K2
105,430
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526404ORK16X950-K1
88,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526413ORK16X950-K2
99,610
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526422ORK16X950-K2-S1-ZC130A2
114,090
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526438ORK16X950-K2-S2-ZC130A2
121,110
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526447ORK16X950-K2-ZC130A2
107,070
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526456ORK16X950-K2-ZC130B2
107,790
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526465ORK16X950-L-CS11TA2
83,600
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526474ORK16X950-L-CS11TA3
86,240
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526483ORK16X950-L-CS11TB1
81,320
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526492ORK16X950-L-CS11TB2
84,320
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526508ORK16X950-L-F1
80,260
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526517ORK16X950-L-F1-K2
102,280
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526526ORK16X950-L-F1-K2-CS11TA2
107,560
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526535ORK16X950-L-F1-K2-CS11TB2
108,280
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526544ORK16X950-L-F1-K2-ZC130A2
109,740
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526553ORK16X950-L-F1-K2-ZC130B2
110,460
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526562ORK16X950-L-F1-K2-ZC153B2
110,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526578ORK16X950-L-F1-ZC130A2
87,720
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526587ORK16X950-L-F1-ZC130B2
88,440
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526596ORK16X950-L-F1-ZC153B2
88,680
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526605ORK16X950-L-F2-K1-ZC130A2
100,670
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526614ORK16X950-L-F2-K2
104,220
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526623ORK16X950-L-F2-K2-CS11TA2
109,500
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526632ORK16X950-L-F2-K2-ZC130A2
111,680
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526648ORK16X950-L-F2-K2-ZC130B2
112,400
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526657ORK16X950-L-F2-K2-ZC153A1
108,070
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526666ORK16X950-L-F2-S1-ZC130B2
97,400
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526675ORK16X950-L-F2-S2-ZC130A2
103,700
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526684ORK16X950-L-F2-ZC130B2
90,380
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54526693ORK16X950-L-F3-K2-ZC153B2
114,580
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする