曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54527068ORK20X1000-CS4MA2
101,770
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527077ORK20X1000-F1-K2-CS3MA2
127,910
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527086ORK20X1000-F2
99,390
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527095ORK20X1000-F2-K1
111,370
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527104ORK20X1000-F2-K1-ZG530A1
115,100
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527113ORK20X1000-F2-K2-ZG530A2
130,810
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527122ORK20X1000-F2-K2-ZG530B2
131,530
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527138ORK20X1000-F2-KM2-ZG530A2
133,230
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527147ORK20X1000-F2-S1-CS3MB2
114,660
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527156ORK20X1000-F6-K2-ZG530B2
140,250
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527165ORK20X1000-K1-ZG530A2
114,470
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527174ORK20X1000-K2
118,990
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527183ORK20X1000-K2-S2
134,610
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527192ORK20X1000-K2-ZG530A2
126,450
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527208ORK20X1000-K2-ZG530A3
130,180
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527217ORK20X1000-K2-ZG530B2
127,170
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527226ORK20X1000-K2-ZG553B2
127,410
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527235ORK20X1000-KM1
108,220
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527244ORK20X1000-KM2
121,410
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527253ORK20X1000-L-CS3MB1
99,730
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527262ORK20X1000-L-CS4MB2
103,460
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527278ORK20X1000-L-F1
98,180
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527287ORK20X1000-L-F1-CS3MB1
101,910
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527296ORK20X1000-L-F1-CS3MB3
109,370
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527305ORK20X1000-L-F1-CS4MB2
105,640
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527314ORK20X1000-L-F1-K1-CS4MB2
117,620
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527323ORK20X1000-L-F1-K2
122,140
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527332ORK20X1000-L-F1-K2-CS4MA2
128,880
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527348ORK20X1000-L-F1-K2-CS4MB2
129,600
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527357ORK20X1000-L-F2-K2
124,320
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527366ORK20X1000-L-F2-K2-CS3MB2
131,780
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527375ORK20X1000-L-F4-K2-CS4MB2
136,140
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527384ORK20X1000-L-F4-KM2
131,100
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527393ORK20X1000-L-K1
107,980
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527402ORK20X1000-L-K1-CS4MA2
114,720
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527418ORK20X1000-L-K1-S1
115,790
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527427ORK20X1000-L-K1-ZG530A1
111,710
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527436ORK20X1000-L-K1-ZG530A2
115,440
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527445ORK20X1000-L-K2
119,960
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
54527454ORK20X1000-L-K2-CS3MA2
126,700
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527463ORK20X1000-L-K2-CS3MB2
127,420
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527472ORK20X1000-L-K2-CS4MA2
126,700
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527488ORK20X1000-L-K2-CS4MB2
127,420
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527497ORK20X1000-L-K2-S2
135,580
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
54527506ORK20X1000-L-K2-ZG530A2
127,420
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527515ORK20X1000-L-K2-ZG553B2
128,380
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527524ORK20X1000-L-KM2
122,380
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527533ORK20X1000-L-KM2-ZG553B2
130,800
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527542ORK20X1000-L-S1-ZG530A2
111,270
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527558ORK20X1000-L-S2
111,620
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする