曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54527646ORK20X1100-CS4MA2
104,710
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527655ORK20X1100-F1-K2-CS3MA2
130,850
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527664ORK20X1100-F2
102,330
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527673ORK20X1100-F2-K1
114,310
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527682ORK20X1100-F2-K1-ZG530A1
118,040
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527698ORK20X1100-F2-K2-ZG530A2
133,750
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
54527707ORK20X1100-F2-K2-ZG530B2
134,470
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527716ORK20X1100-F2-KM2-ZG530A2
136,170
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527725ORK20X1100-F2-S1-CS3MB2
117,600
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527734ORK20X1100-F6-K2-ZG530B2
143,190
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527743ORK20X1100-K1-ZG530A2
117,410
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527752ORK20X1100-K2
121,930
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527768ORK20X1100-K2-S2
137,550
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527777ORK20X1100-K2-ZG530A2
129,390
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527786ORK20X1100-K2-ZG530A3
133,120
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527795ORK20X1100-K2-ZG530B2
130,110
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527804ORK20X1100-K2-ZG553B2
130,350
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527813ORK20X1100-KM1
111,160
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527822ORK20X1100-KM2
124,350
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527838ORK20X1100-L-CS3MB1
102,670
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527847ORK20X1100-L-CS4MB2
106,400
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527856ORK20X1100-L-F1
101,120
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527865ORK20X1100-L-F1-CS3MB1
104,850
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527874ORK20X1100-L-F1-CS3MB3
112,310
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527883ORK20X1100-L-F1-CS4MB2
108,580
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527892ORK20X1100-L-F1-K1-CS4MB2
120,560
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
54527908ORK20X1100-L-F1-K2
125,080
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527917ORK20X1100-L-F1-K2-CS4MA2
131,820
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527926ORK20X1100-L-F1-K2-CS4MB2
132,540
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527935ORK20X1100-L-F2-K2
127,260
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527944ORK20X1100-L-F2-K2-CS3MB2
134,720
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527953ORK20X1100-L-F4-K2-CS4MB2
139,080
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527962ORK20X1100-L-F4-KM2
134,040
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527978ORK20X1100-L-K1
110,920
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527987ORK20X1100-L-K1-CS4MA2
117,660
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54527996ORK20X1100-L-K1-S1
118,730
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528005ORK20X1100-L-K1-ZG530A1
114,650
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528014ORK20X1100-L-K1-ZG530A2
118,380
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528023ORK20X1100-L-K2
122,900
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528032ORK20X1100-L-K2-CS3MA2
129,640
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528048ORK20X1100-L-K2-CS3MB2
130,360
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528057ORK20X1100-L-K2-CS4MA2
129,640
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528066ORK20X1100-L-K2-CS4MB2
130,360
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528075ORK20X1100-L-K2-S2
138,520
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528084ORK20X1100-L-K2-ZG530A2
130,360
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528093ORK20X1100-L-K2-ZG553B2
131,320
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528102ORK20X1100-L-KM2
125,320
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528118ORK20X1100-L-KM2-ZG553B2
133,740
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528127ORK20X1100-L-S1-ZG530A2
114,210
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54528136ORK20X1100-L-S2
114,560
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする