ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54529387ORK20X1400-CS4MA2
113,480
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529396ORK20X1400-F1-K2-CS3MA2
139,620
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529405ORK20X1400-F2
111,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529414ORK20X1400-F2-K1
123,080
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529423ORK20X1400-F2-K1-ZG530A1
126,810
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529432ORK20X1400-F2-K2-ZG530A2
142,520
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529448ORK20X1400-F2-K2-ZG530B2
143,240
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529457ORK20X1400-F2-KM2-ZG530A2
144,940
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529466ORK20X1400-F2-S1-CS3MB2
126,370
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529475ORK20X1400-F6-K2-ZG530B2
151,960
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529484ORK20X1400-K1-ZG530A2
126,180
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529493ORK20X1400-K2
130,700
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529502ORK20X1400-K2-S2
146,320
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529518ORK20X1400-K2-ZG530A2
138,160
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529527ORK20X1400-K2-ZG530A3
141,890
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529536ORK20X1400-K2-ZG530B2
138,880
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529545ORK20X1400-K2-ZG553B2
139,120
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529554ORK20X1400-KM1
119,930
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529563ORK20X1400-KM2
133,120
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
54529572ORK20X1400-L-CS3MB1
111,440
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529588ORK20X1400-L-CS4MB2
115,170
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529597ORK20X1400-L-F1
109,890
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529606ORK20X1400-L-F1-CS3MB1
113,620
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529615ORK20X1400-L-F1-CS3MB3
121,080
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529624ORK20X1400-L-F1-CS4MB2
117,350
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529633ORK20X1400-L-F1-K1-CS4MB2
129,330
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529642ORK20X1400-L-F1-K2
133,850
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529658ORK20X1400-L-F1-K2-CS4MA2
140,590
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529667ORK20X1400-L-F1-K2-CS4MB2
141,310
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529676ORK20X1400-L-F2-K2
136,030
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529685ORK20X1400-L-F2-K2-CS3MB2
143,490
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529694ORK20X1400-L-F4-K2-CS4MB2
147,850
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529703ORK20X1400-L-F4-KM2
142,810
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529712ORK20X1400-L-K1
119,690
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529728ORK20X1400-L-K1-CS4MA2
126,430
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529737ORK20X1400-L-K1-S1
127,500
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529746ORK20X1400-L-K1-ZG530A1
123,420
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529755ORK20X1400-L-K1-ZG530A2
127,150
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529764ORK20X1400-L-K2
131,670
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529773ORK20X1400-L-K2-CS3MA2
138,410
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529782ORK20X1400-L-K2-CS3MB2
139,130
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529798ORK20X1400-L-K2-CS4MA2
138,410
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529807ORK20X1400-L-K2-CS4MB2
139,130
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
54529816ORK20X1400-L-K2-S2
147,290
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529825ORK20X1400-L-K2-ZG530A2
139,130
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529834ORK20X1400-L-K2-ZG553B2
140,090
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529843ORK20X1400-L-KM2
134,090
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529852ORK20X1400-L-KM2-ZG553B2
142,510
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529868ORK20X1400-L-S1-ZG530A2
122,980
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54529877ORK20X1400-L-S2
123,330
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする