曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1700作動方式複動形内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531128ORK20X1700-CS4MA2
122,270
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531137ORK20X1700-F1-K2-CS3MA2
148,410
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531146ORK20X1700-F2
119,890
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531155ORK20X1700-F2-K1
131,870
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531164ORK20X1700-F2-K1-ZG530A1
135,600
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531173ORK20X1700-F2-K2-ZG530A2
151,310
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531182ORK20X1700-F2-K2-ZG530B2
152,030
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531198ORK20X1700-F2-KM2-ZG530A2
153,730
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531207ORK20X1700-F2-S1-CS3MB2
135,160
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531216ORK20X1700-F6-K2-ZG530B2
160,750
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531225ORK20X1700-K1-ZG530A2
134,970
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531234ORK20X1700-K2
139,490
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531243ORK20X1700-K2-S2
155,110
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531252ORK20X1700-K2-ZG530A2
146,950
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531268ORK20X1700-K2-ZG530A3
150,680
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531277ORK20X1700-K2-ZG530B2
147,670
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531286ORK20X1700-K2-ZG553B2
147,910
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531295ORK20X1700-KM1
128,720
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531304ORK20X1700-KM2
141,910
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531313ORK20X1700-L-CS3MB1
120,230
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531322ORK20X1700-L-CS4MB2
123,960
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531338ORK20X1700-L-F1
118,680
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
54531347ORK20X1700-L-F1-CS3MB1
122,410
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531356ORK20X1700-L-F1-CS3MB3
129,870
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531365ORK20X1700-L-F1-CS4MB2
126,140
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531374ORK20X1700-L-F1-K1-CS4MB2
138,120
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531383ORK20X1700-L-F1-K2
142,640
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531392ORK20X1700-L-F1-K2-CS4MA2
149,380
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531408ORK20X1700-L-F1-K2-CS4MB2
150,100
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531417ORK20X1700-L-F2-K2
144,820
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531426ORK20X1700-L-F2-K2-CS3MB2
152,280
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531435ORK20X1700-L-F4-K2-CS4MB2
156,640
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531444ORK20X1700-L-F4-KM2
151,600
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531453ORK20X1700-L-K1
128,480
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531462ORK20X1700-L-K1-CS4MA2
135,220
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531478ORK20X1700-L-K1-S1
136,290
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531487ORK20X1700-L-K1-ZG530A1
132,210
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531496ORK20X1700-L-K1-ZG530A2
135,940
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531505ORK20X1700-L-K2
140,460
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54531514ORK20X1700-L-K2-CS3MA2
147,200
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531523ORK20X1700-L-K2-CS3MB2
147,920
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531532ORK20X1700-L-K2-CS4MA2
147,200
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531548ORK20X1700-L-K2-CS4MB2
147,920
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531557ORK20X1700-L-K2-S2
156,080
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531566ORK20X1700-L-K2-ZG530A2
147,920
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531575ORK20X1700-L-K2-ZG553B2
148,880
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531584ORK20X1700-L-KM2
142,880
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531593ORK20X1700-L-KM2-ZG553B2
151,300
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531602ORK20X1700-L-S1-ZG530A2
131,770
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54531618ORK20X1700-L-S2
132,120
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする