ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X300シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54534804ORK20X300-CS4MA2
81,280
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534813ORK20X300-F1-K2-CS3MA2
107,420
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534822ORK20X300-F2
78,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534838ORK20X300-F2-K1
90,880
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
54534847ORK20X300-F2-K1-S1-CS3MA2
105,430
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534856ORK20X300-F2-K1-ZG530A1
94,610
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534865ORK20X300-F2-K2-ZG530A2
110,320
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534874ORK20X300-F2-K2-ZG530B2
111,040
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534883ORK20X300-F2-KM2-ZG530A2
112,740
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534892ORK20X300-F2-S1-CS3MB2
94,170
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534908ORK20X300-F3-K1-S1-CS4MA2
107,610
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534917ORK20X300-F6-K2-ZG530B2
119,760
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534926ORK20X300-K1-ZG530A2
93,980
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534935ORK20X300-K2
98,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54534944ORK20X300-K2-S2
114,120
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534953ORK20X300-K2-ZG530A2
105,960
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534962ORK20X300-K2-ZG530A3
109,690
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534978ORK20X300-K2-ZG530B2
106,680
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534987ORK20X300-K2-ZG553B2
106,920
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54534996ORK20X300-KM1
87,730
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535005ORK20X300-KM2
100,920
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535014ORK20X300-L-CS3MB1
79,240
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535023ORK20X300-L-CS4MB2
82,970
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
54535032ORK20X300-L-F1
77,690
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535048ORK20X300-L-F1-CS3MB1
81,420
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535057ORK20X300-L-F1-CS3MB3
88,880
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535066ORK20X300-L-F1-CS4MB2
85,150
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535075ORK20X300-L-F1-K1-CS4MB2
97,130
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535084ORK20X300-L-F1-K2
101,650
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535093ORK20X300-L-F1-K2-CS4MA2
108,390
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535102ORK20X300-L-F1-K2-CS4MB2
109,110
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535118ORK20X300-L-F1-K2-ZG530A2
109,110
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535127ORK20X300-L-F1-K2-ZG530B2
109,830
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535136ORK20X300-L-F1-K2-ZG553B2
110,070
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535145ORK20X300-L-F1-S2-ZG530A2
100,770
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535154ORK20X300-L-F2-K2
103,830
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535163ORK20X300-L-F2-K2-CS3MB2
111,290
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535172ORK20X300-L-F2-K2-ZG530A2
111,290
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535188ORK20X300-L-F4-K2-CS4MB2
115,650
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535197ORK20X300-L-F4-KM2
110,610
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535206ORK20X300-L-F6-K2-ZG530B2
120,730
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535215ORK20X300-L-K1
87,490
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535224ORK20X300-L-K1-CS4MA2
94,230
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535233ORK20X300-L-K1-S1
95,300
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535242ORK20X300-L-K1-S1-ZG530B2
103,480
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535258ORK20X300-L-K1-ZG530A1
91,220
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535267ORK20X300-L-K1-ZG530A2
94,950
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535276ORK20X300-L-K2
99,470
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535285ORK20X300-L-K2-CS3MA2
106,210
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54535294ORK20X300-L-K2-CS3MB2
106,930
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする