ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X900シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54542967ORK20X900-CS4MA2
98,840
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542976ORK20X900-F1-K2-CS3MA2
124,980
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542985ORK20X900-F2
96,460
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542994ORK20X900-F2-K1
108,440
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543003ORK20X900-F2-K1-S1-CS3MA2
122,990
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543012ORK20X900-F2-K1-ZG530A1
112,170
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543028ORK20X900-F2-K2-ZG530A2
127,880
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543037ORK20X900-F2-K2-ZG530B2
128,600
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543046ORK20X900-F2-KM2-ZG530A2
130,300
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543055ORK20X900-F2-S1-CS3MB2
111,730
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543064ORK20X900-F3-K1-S1-CS4MA2
125,170
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543073ORK20X900-F6-K2-ZG530B2
137,320
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543082ORK20X900-K1-ZG530A2
111,540
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543098ORK20X900-K2
116,060
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543107ORK20X900-K2-S2
131,680
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543116ORK20X900-K2-ZG530A2
123,520
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543125ORK20X900-K2-ZG530A3
127,250
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543134ORK20X900-K2-ZG530B2
124,240
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543143ORK20X900-K2-ZG553B2
124,480
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543152ORK20X900-KM1
105,290
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543168ORK20X900-KM2
118,480
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543177ORK20X900-L-CS3MB1
96,800
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543186ORK20X900-L-CS4MB2
100,530
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543195ORK20X900-L-F1
95,250
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543204ORK20X900-L-F1-CS3MB1
98,980
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543213ORK20X900-L-F1-CS3MB3
106,440
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543222ORK20X900-L-F1-CS4MB2
102,710
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543238ORK20X900-L-F1-K1-CS4MB2
114,690
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543247ORK20X900-L-F1-K2
119,210
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543256ORK20X900-L-F1-K2-CS4MA2
125,950
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543265ORK20X900-L-F1-K2-CS4MB2
126,670
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543274ORK20X900-L-F1-K2-ZG530A2
126,670
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543283ORK20X900-L-F1-K2-ZG530B2
127,390
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543292ORK20X900-L-F1-K2-ZG553B2
127,630
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543308ORK20X900-L-F1-S2-ZG530A2
118,330
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543317ORK20X900-L-F2-K2
121,390
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543326ORK20X900-L-F2-K2-CS3MB2
128,850
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543335ORK20X900-L-F2-K2-ZG530A2
128,850
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543344ORK20X900-L-F4-K2-CS4MB2
133,210
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543353ORK20X900-L-F4-KM2
128,170
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543362ORK20X900-L-F6-K2-ZG530B2
138,290
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543378ORK20X900-L-K1
105,050
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543387ORK20X900-L-K1-CS4MA2
111,790
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543396ORK20X900-L-K1-S1
112,860
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543405ORK20X900-L-K1-S1-ZG530B2
121,040
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543414ORK20X900-L-K1-ZG530A1
108,780
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543423ORK20X900-L-K1-ZG530A2
112,510
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543432ORK20X900-L-K2
117,030
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543448ORK20X900-L-K2-CS3MA2
123,770
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54543457ORK20X900-L-K2-CS3MB2
124,490
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする