曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54546573ORK25X1300-CS3MB2
127,920
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546582ORK25X1300-F1-K1-CS3MA1
138,590
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546598ORK25X1300-F1-K2
147,800
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546607ORK25X1300-F1-KM2-CS3MA4
163,700
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546616ORK25X1300-F1-S1
130,930
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546625ORK25X1300-F2-CS3MB2
132,280
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546634ORK25X1300-F2-K2
149,980
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546643ORK25X1300-F2-K2-CS3MA2
156,720
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546652ORK25X1300-F2-K2-CS3MB2
157,440
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546668ORK25X1300-F2-K2-ZG530B2
158,160
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546677ORK25X1300-F2-K2-ZG530B3
162,250
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546686ORK25X1300-F2-S2-CS4MB2
148,860
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546695ORK25X1300-F2-S2-ZG530A2
148,860
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546704ORK25X1300-F2-S2-ZG530B2
149,580
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546713ORK25X1300-F2-ZG530A2
132,280
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546722ORK25X1300-F2-ZG530B2
133,000
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546738ORK25X1300-F3-K2-CS4MB2
159,620
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546747ORK25X1300-F3-K2-ZG530A1
155,890
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546756ORK25X1300-F3-K2-ZG530B2
160,340
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546765ORK25X1300-F3-KM2-ZG530B2
162,760
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546774ORK25X1300-F3-ZG530B1
131,090
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546783ORK25X1300-K1
133,040
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546792ORK25X1300-K2
145,620
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546808ORK25X1300-K2-ZG530A2
153,080
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546817ORK25X1300-K2-ZG530B2
153,800
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546826ORK25X1300-L
121,670
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546835ORK25X1300-L-CS4MA1
125,040
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546844ORK25X1300-L-F1
123,850
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546853ORK25X1300-L-F1-CS4MB2
131,310
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546862ORK25X1300-L-F1-K1-CS3MB2
143,890
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546878ORK25X1300-L-F1-K1-CS4MB2
143,890
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546887ORK25X1300-L-F1-K2-CS3MA2
155,750
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546896ORK25X1300-L-F1-K2-CS3MB2
156,470
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546905ORK25X1300-L-F1-K2-S1
157,300
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546914ORK25X1300-L-F1-S2-CS3MB2
147,890
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546923ORK25X1300-L-F1-S2-CS4MA2
147,170
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546932ORK25X1300-L-F1-ZG530B2
132,030
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546948ORK25X1300-L-F2-K2-S2
167,770
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546957ORK25X1300-L-F2-KM2-S2
170,190
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546966ORK25X1300-L-F2-ZG530B2
134,210
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546975ORK25X1300-L-F3-K2-CS3MA2
160,110
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546984ORK25X1300-L-F3-K2-CS3MB2
160,830
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546993ORK25X1300-L-K1
134,250
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54547002ORK25X1300-L-K1-CS3MB2
141,710
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54547018ORK25X1300-L-K1-S1-CS3MA4
156,020
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54547027ORK25X1300-L-K1-ZG530A2
141,710
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54547036ORK25X1300-L-K1-ZG530B2
142,430
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54547045ORK25X1300-L-K1-ZG553B2
142,670
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54547054ORK25X1300-L-K2
146,830
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54547063ORK25X1300-L-K2-CS3MA2
153,570
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする