曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548077ORK25X1500-CS3MB2
135,910
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548086ORK25X1500-F1-K1-CS3MA1
146,580
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548095ORK25X1500-F1-K2
155,790
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548104ORK25X1500-F1-KM2-CS3MA4
171,690
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548113ORK25X1500-F1-S1
138,920
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548122ORK25X1500-F2-CS3MB2
140,270
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548138ORK25X1500-F2-K2
157,970
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548147ORK25X1500-F2-K2-CS3MA2
164,710
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548156ORK25X1500-F2-K2-CS3MB2
165,430
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548165ORK25X1500-F2-K2-ZG530B2
166,150
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548174ORK25X1500-F2-K2-ZG530B3
170,240
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548183ORK25X1500-F2-S2-CS4MB2
156,850
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548192ORK25X1500-F2-S2-ZG530A2
156,850
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548208ORK25X1500-F2-S2-ZG530B2
157,570
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548217ORK25X1500-F2-ZG530A2
140,270
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548226ORK25X1500-F2-ZG530B2
140,990
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548235ORK25X1500-F3-K2-CS4MB2
167,610
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548244ORK25X1500-F3-K2-ZG530A1
163,880
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548253ORK25X1500-F3-K2-ZG530B2
168,330
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548262ORK25X1500-F3-KM2-ZG530B2
170,750
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548278ORK25X1500-F3-ZG530B1
139,080
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548287ORK25X1500-K1
141,030
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548296ORK25X1500-K2
153,610
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548305ORK25X1500-K2-ZG530A2
161,070
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548314ORK25X1500-K2-ZG530B2
161,790
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548323ORK25X1500-L
129,660
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548332ORK25X1500-L-CS4MA1
133,030
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548348ORK25X1500-L-F1
131,840
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548357ORK25X1500-L-F1-CS4MB2
139,300
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
54548366ORK25X1500-L-F1-K1-CS3MB2
151,880
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548375ORK25X1500-L-F1-K1-CS4MB2
151,880
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548384ORK25X1500-L-F1-K2-CS3MA2
163,740
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548393ORK25X1500-L-F1-K2-CS3MB2
164,460
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548402ORK25X1500-L-F1-K2-S1
165,290
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548418ORK25X1500-L-F1-S2-CS3MB2
155,880
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548427ORK25X1500-L-F1-S2-CS4MA2
155,160
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548436ORK25X1500-L-F1-ZG530B2
140,020
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548445ORK25X1500-L-F2-K2-S2
175,760
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548454ORK25X1500-L-F2-KM2-S2
178,180
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548463ORK25X1500-L-F2-ZG530B2
142,200
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548472ORK25X1500-L-F3-K2-CS3MA2
168,100
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548488ORK25X1500-L-F3-K2-CS3MB2
168,820
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548497ORK25X1500-L-K1
142,240
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548506ORK25X1500-L-K1-CS3MB2
149,700
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548515ORK25X1500-L-K1-S1-CS3MA4
164,010
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548524ORK25X1500-L-K1-ZG530A2
149,700
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548533ORK25X1500-L-K1-ZG530B2
150,420
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548542ORK25X1500-L-K1-ZG553B2
150,660
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548558ORK25X1500-L-K2
154,820
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548567ORK25X1500-L-K2-CS3MA2
161,560
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする