曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548822ORK25X1600-CS3MB2
139,900
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548838ORK25X1600-F1-K1-CS3MA1
150,570
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548847ORK25X1600-F1-K2
159,780
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548856ORK25X1600-F1-KM2-CS3MA4
175,680
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548865ORK25X1600-F1-S1
142,910
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548874ORK25X1600-F2-CS3MB2
144,260
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548883ORK25X1600-F2-K2
161,960
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548892ORK25X1600-F2-K2-CS3MA2
168,700
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548908ORK25X1600-F2-K2-CS3MB2
169,420
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548917ORK25X1600-F2-K2-ZG530B2
170,140
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548926ORK25X1600-F2-K2-ZG530B3
174,230
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548935ORK25X1600-F2-S2-CS4MB2
160,840
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548944ORK25X1600-F2-S2-ZG530A2
160,840
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548953ORK25X1600-F2-S2-ZG530B2
161,560
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548962ORK25X1600-F2-ZG530A2
144,260
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548978ORK25X1600-F2-ZG530B2
144,980
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548987ORK25X1600-F3-K2-CS4MB2
171,600
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54548996ORK25X1600-F3-K2-ZG530A1
167,870
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549005ORK25X1600-F3-K2-ZG530B2
172,320
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549014ORK25X1600-F3-KM2-ZG530B2
174,740
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549023ORK25X1600-F3-ZG530B1
143,070
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549032ORK25X1600-K1
145,020
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549048ORK25X1600-K2
157,600
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549057ORK25X1600-K2-ZG530A2
165,060
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549066ORK25X1600-K2-ZG530B2
165,780
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549075ORK25X1600-L
133,650
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549084ORK25X1600-L-CS4MA1
137,020
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549093ORK25X1600-L-F1
135,830
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549102ORK25X1600-L-F1-CS4MB2
143,290
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549118ORK25X1600-L-F1-K1-CS3MB2
155,870
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549127ORK25X1600-L-F1-K1-CS4MB2
155,870
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
54549136ORK25X1600-L-F1-K2-CS3MA2
167,730
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549145ORK25X1600-L-F1-K2-CS3MB2
168,450
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549154ORK25X1600-L-F1-K2-S1
169,280
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549163ORK25X1600-L-F1-S2-CS3MB2
159,870
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549172ORK25X1600-L-F1-S2-CS4MA2
159,150
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549188ORK25X1600-L-F1-ZG530B2
144,010
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549197ORK25X1600-L-F2-K2-S2
179,750
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549206ORK25X1600-L-F2-KM2-S2
182,170
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549215ORK25X1600-L-F2-ZG530B2
146,190
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549224ORK25X1600-L-F3-K2-CS3MA2
172,090
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549233ORK25X1600-L-F3-K2-CS3MB2
172,810
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549242ORK25X1600-L-K1
146,230
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549258ORK25X1600-L-K1-CS3MB2
153,690
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549267ORK25X1600-L-K1-S1-CS3MA4
168,000
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549276ORK25X1600-L-K1-ZG530A2
153,690
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549285ORK25X1600-L-K1-ZG530B2
154,410
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549294ORK25X1600-L-K1-ZG553B2
154,650
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549303ORK25X1600-L-K2
158,810
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549312ORK25X1600-L-K2-CS3MA2
165,550
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする