曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54550326ORK25X1800-CS3MB2
147,890
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550335ORK25X1800-F1-K1-CS3MA1
158,560
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550344ORK25X1800-F1-K2
167,770
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550353ORK25X1800-F1-KM2-CS3MA4
183,670
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550362ORK25X1800-F1-S1
150,900
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550378ORK25X1800-F2-CS3MB2
152,250
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550387ORK25X1800-F2-K2
169,950
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550396ORK25X1800-F2-K2-CS3MA2
176,690
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550405ORK25X1800-F2-K2-CS3MB2
177,410
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550414ORK25X1800-F2-K2-ZG530B2
178,130
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550423ORK25X1800-F2-K2-ZG530B3
182,220
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
54550432ORK25X1800-F2-S2-CS4MB2
168,830
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550448ORK25X1800-F2-S2-ZG530A2
168,830
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550457ORK25X1800-F2-S2-ZG530B2
169,550
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550466ORK25X1800-F2-ZG530A2
152,250
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550475ORK25X1800-F2-ZG530B2
152,970
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550484ORK25X1800-F3-K2-CS4MB2
179,590
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550493ORK25X1800-F3-K2-ZG530A1
175,860
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550502ORK25X1800-F3-K2-ZG530B2
180,310
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550518ORK25X1800-F3-KM2-ZG530B2
182,730
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550527ORK25X1800-F3-ZG530B1
151,060
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550536ORK25X1800-K1
153,010
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550545ORK25X1800-K2
165,590
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550554ORK25X1800-K2-ZG530A2
173,050
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550563ORK25X1800-K2-ZG530B2
173,770
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550572ORK25X1800-L
141,640
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550588ORK25X1800-L-CS4MA1
145,010
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550597ORK25X1800-L-F1
143,820
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550606ORK25X1800-L-F1-CS4MB2
151,280
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550615ORK25X1800-L-F1-K1-CS3MB2
163,860
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550624ORK25X1800-L-F1-K1-CS4MB2
163,860
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550633ORK25X1800-L-F1-K2-CS3MA2
175,720
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550642ORK25X1800-L-F1-K2-CS3MB2
176,440
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550658ORK25X1800-L-F1-K2-S1
177,270
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550667ORK25X1800-L-F1-S2-CS3MB2
167,860
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550676ORK25X1800-L-F1-S2-CS4MA2
167,140
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550685ORK25X1800-L-F1-ZG530B2
152,000
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550694ORK25X1800-L-F2-K2-S2
187,740
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550703ORK25X1800-L-F2-KM2-S2
190,160
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550712ORK25X1800-L-F2-ZG530B2
154,180
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550728ORK25X1800-L-F3-K2-CS3MA2
180,080
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550737ORK25X1800-L-F3-K2-CS3MB2
180,800
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550746ORK25X1800-L-K1
154,220
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550755ORK25X1800-L-K1-CS3MB2
161,680
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550764ORK25X1800-L-K1-S1-CS3MA4
175,990
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550773ORK25X1800-L-K1-ZG530A2
161,680
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550782ORK25X1800-L-K1-ZG530B2
162,400
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550798ORK25X1800-L-K1-ZG553B2
162,640
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550807ORK25X1800-L-K2
166,800
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54550816ORK25X1800-L-K2-CS3MA2
173,540
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする