曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X200シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54552575ORK25X200-CS3MB2
84,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552584ORK25X200-F1-K1-CS3MA1
94,670
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552593ORK25X200-F1-K2
103,880
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552602ORK25X200-F1-KM2-CS3MA4
119,780
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
54552618ORK25X200-F1-S1
87,010
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552627ORK25X200-F2-CS3MB2
88,360
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552636ORK25X200-F2-K2
106,060
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552645ORK25X200-F2-K2-CS3MA2
112,800
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552654ORK25X200-F2-K2-CS3MB2
113,520
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552663ORK25X200-F2-K2-S2-CS4MB2
130,100
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552672ORK25X200-F2-K2-ZG530B2
114,240
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552688ORK25X200-F2-K2-ZG530B3
118,330
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552697ORK25X200-F2-S2-CS4MB2
104,940
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552706ORK25X200-F2-S2-ZG530A2
104,940
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552715ORK25X200-F2-S2-ZG530B2
105,660
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552724ORK25X200-F2-ZG530A2
88,360
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552733ORK25X200-F2-ZG530B2
89,080
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552742ORK25X200-F3-K2-CS4MB2
115,700
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552758ORK25X200-F3-K2-ZG530A1
111,970
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552767ORK25X200-F3-K2-ZG530B2
116,420
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552776ORK25X200-F3-KM2-ZG530B2
118,840
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552785ORK25X200-F3-ZG530B1
87,170
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552794ORK25X200-K1
89,120
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552803ORK25X200-K2
101,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
54552812ORK25X200-K2-ZG530A2
109,160
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552828ORK25X200-K2-ZG530B2
109,880
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552837ORK25X200-L
77,750
69,980
76,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
54552846ORK25X200-L-CS4MA1
81,120
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552855ORK25X200-L-F1
79,930
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552864ORK25X200-L-F1-CS4MB2
87,390
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552873ORK25X200-L-F1-K1-CS3MB2
99,970
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552882ORK25X200-L-F1-K1-CS4MB2
99,970
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552898ORK25X200-L-F1-K1-ZG530A4
107,430
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552907ORK25X200-L-F1-K2-CS3MA2
111,830
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552916ORK25X200-L-F1-K2-CS3MB2
112,550
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552925ORK25X200-L-F1-K2-S1
113,380
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552934ORK25X200-L-F1-K2-ZG530A1
108,820
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552943ORK25X200-L-F1-K2-ZG530A2
112,550
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552952ORK25X200-L-F1-K2-ZG530B1
109,180
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552968ORK25X200-L-F1-K2-ZG530B2
113,270
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552977ORK25X200-L-F1-S1-ZG530A2
95,680
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552986ORK25X200-L-F1-S2-CS3MB2
103,970
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54552995ORK25X200-L-F1-S2-CS4MA2
103,250
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54553004ORK25X200-L-F1-S2-ZG530A2
103,970
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54553013ORK25X200-L-F1-ZG530B2
88,110
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54553022ORK25X200-L-F2-K2-S2
123,850
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54553038ORK25X200-L-F2-K2-ZG530A4
122,190
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54553047ORK25X200-L-F2-K2-ZG530B3
119,540
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54553056ORK25X200-L-F2-K2-ZG553A2
114,970
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54553065ORK25X200-L-F2-KM2-S2
126,270
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする