曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X300シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54554377ORK25X300-CS3MB2
87,990
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554386ORK25X300-F1-K1-CS3MA1
98,660
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554395ORK25X300-F1-K2
107,870
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554404ORK25X300-F1-KM2-CS3MA4
123,770
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554413ORK25X300-F1-S1
91,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554422ORK25X300-F2-CS3MB2
92,350
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554438ORK25X300-F2-K2
110,050
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554447ORK25X300-F2-K2-CS3MA2
116,790
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554456ORK25X300-F2-K2-CS3MB2
117,510
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554465ORK25X300-F2-K2-S2-CS4MB2
134,090
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554474ORK25X300-F2-K2-ZG530B2
118,230
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554483ORK25X300-F2-K2-ZG530B3
122,320
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554492ORK25X300-F2-S2-CS4MB2
108,930
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554508ORK25X300-F2-S2-ZG530A2
108,930
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554517ORK25X300-F2-S2-ZG530B2
109,650
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554526ORK25X300-F2-ZG530A2
92,350
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554535ORK25X300-F2-ZG530B2
93,070
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554544ORK25X300-F3-K2-CS4MB2
119,690
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554553ORK25X300-F3-K2-ZG530A1
115,960
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554562ORK25X300-F3-K2-ZG530B2
120,410
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554578ORK25X300-F3-KM2-ZG530B2
122,830
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554587ORK25X300-F3-ZG530B1
91,160
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554596ORK25X300-K1
93,110
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554605ORK25X300-K2
105,690
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554614ORK25X300-K2-ZG530A2
113,150
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554623ORK25X300-K2-ZG530B2
113,870
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554632ORK25X300-L
81,740
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
54554648ORK25X300-L-CS4MA1
85,110
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554657ORK25X300-L-F1
83,920
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554666ORK25X300-L-F1-CS4MB2
91,380
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554675ORK25X300-L-F1-K1-CS3MB2
103,960
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554684ORK25X300-L-F1-K1-CS4MB2
103,960
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554693ORK25X300-L-F1-K1-ZG530A4
111,420
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554702ORK25X300-L-F1-K2-CS3MA2
115,820
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554718ORK25X300-L-F1-K2-CS3MB2
116,540
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554727ORK25X300-L-F1-K2-S1
117,370
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554736ORK25X300-L-F1-K2-ZG530A1
112,810
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554745ORK25X300-L-F1-K2-ZG530A2
116,540
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554754ORK25X300-L-F1-K2-ZG530B1
113,170
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554763ORK25X300-L-F1-K2-ZG530B2
117,260
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554772ORK25X300-L-F1-S1-ZG530A2
99,670
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554788ORK25X300-L-F1-S2-CS3MB2
107,960
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554797ORK25X300-L-F1-S2-CS4MA2
107,240
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
54554806ORK25X300-L-F1-S2-ZG530A2
107,960
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554815ORK25X300-L-F1-ZG530B2
92,100
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554824ORK25X300-L-F2-K2-S2
127,840
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554833ORK25X300-L-F2-K2-ZG530A4
126,180
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554842ORK25X300-L-F2-K2-ZG530B3
123,530
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554858ORK25X300-L-F2-K2-ZG553A2
118,960
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54554867ORK25X300-L-F2-KM2-S2
130,260
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする