曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X350シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54555278ORK25X350-CS3MB2
89,980
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555287ORK25X350-F1-K1-CS3MA1
100,650
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555296ORK25X350-F1-K2
109,860
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555305ORK25X350-F1-KM2-CS3MA4
125,760
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555314ORK25X350-F1-S1
92,990
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555323ORK25X350-F2-CS3MB2
94,340
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555332ORK25X350-F2-K2
112,040
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555348ORK25X350-F2-K2-CS3MA2
118,780
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555357ORK25X350-F2-K2-CS3MB2
119,500
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555366ORK25X350-F2-K2-S2-CS4MB2
136,080
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555375ORK25X350-F2-K2-ZG530B2
120,220
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555384ORK25X350-F2-K2-ZG530B3
124,310
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555393ORK25X350-F2-S2-CS4MB2
110,920
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555402ORK25X350-F2-S2-ZG530A2
110,920
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555418ORK25X350-F2-S2-ZG530B2
111,640
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555427ORK25X350-F2-ZG530A2
94,340
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555436ORK25X350-F2-ZG530B2
95,060
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555445ORK25X350-F3-K2-CS4MB2
121,680
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555454ORK25X350-F3-K2-ZG530A1
117,950
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555463ORK25X350-F3-K2-ZG530B2
122,400
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555472ORK25X350-F3-KM2-ZG530B2
124,820
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555488ORK25X350-F3-ZG530B1
93,150
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555497ORK25X350-K1
95,100
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555506ORK25X350-K2
107,680
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555515ORK25X350-K2-ZG530A2
115,140
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555524ORK25X350-K2-ZG530B2
115,860
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555533ORK25X350-L
83,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555542ORK25X350-L-CS4MA1
87,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555558ORK25X350-L-F1
85,910
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555567ORK25X350-L-F1-CS4MB2
93,370
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555576ORK25X350-L-F1-K1-CS3MB2
105,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555585ORK25X350-L-F1-K1-CS4MB2
105,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555594ORK25X350-L-F1-K1-ZG530A4
113,410
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555603ORK25X350-L-F1-K2-CS3MA2
117,810
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555612ORK25X350-L-F1-K2-CS3MB2
118,530
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555628ORK25X350-L-F1-K2-S1
119,360
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555637ORK25X350-L-F1-K2-ZG530A1
114,800
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555646ORK25X350-L-F1-K2-ZG530A2
118,530
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555655ORK25X350-L-F1-K2-ZG530B1
115,160
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555664ORK25X350-L-F1-K2-ZG530B2
119,250
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555673ORK25X350-L-F1-S1-ZG530A2
101,660
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555682ORK25X350-L-F1-S2-CS3MB2
109,950
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555698ORK25X350-L-F1-S2-CS4MA2
109,230
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555707ORK25X350-L-F1-S2-ZG530A2
109,950
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555716ORK25X350-L-F1-ZG530B2
94,090
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555725ORK25X350-L-F2-K2-S2
129,830
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555734ORK25X350-L-F2-K2-ZG530A4
128,170
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555743ORK25X350-L-F2-K2-ZG530B3
125,520
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555752ORK25X350-L-F2-K2-ZG553A2
120,950
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54555768ORK25X350-L-F2-KM2-S2
132,250
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする