曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X550シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54558875ORK25X550-CS3MB2
97,970
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558884ORK25X550-F1-K1-CS3MA1
108,640
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558893ORK25X550-F1-K2
117,850
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558902ORK25X550-F1-KM2-CS3MA4
133,750
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558918ORK25X550-F1-S1
100,980
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558927ORK25X550-F2-CS3MB2
102,330
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
54558936ORK25X550-F2-K2
120,030
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558945ORK25X550-F2-K2-CS3MA2
126,770
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558954ORK25X550-F2-K2-CS3MB2
127,490
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558963ORK25X550-F2-K2-S2-CS4MB2
144,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558972ORK25X550-F2-K2-ZG530B2
128,210
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558988ORK25X550-F2-K2-ZG530B3
132,300
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54558997ORK25X550-F2-S2-CS4MB2
118,910
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559006ORK25X550-F2-S2-ZG530A2
118,910
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559015ORK25X550-F2-S2-ZG530B2
119,630
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559024ORK25X550-F2-ZG530A2
102,330
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559033ORK25X550-F2-ZG530B2
103,050
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559042ORK25X550-F3-K2-CS4MB2
129,670
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559058ORK25X550-F3-K2-ZG530A1
125,940
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559067ORK25X550-F3-K2-ZG530B2
130,390
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559076ORK25X550-F3-KM2-ZG530B2
132,810
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559085ORK25X550-F3-ZG530B1
101,140
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559094ORK25X550-K1
103,090
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559103ORK25X550-K2
115,670
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559112ORK25X550-K2-ZG530A2
123,130
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559128ORK25X550-K2-ZG530B2
123,850
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559137ORK25X550-L
91,720
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559146ORK25X550-L-CS4MA1
95,090
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559155ORK25X550-L-F1
93,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559164ORK25X550-L-F1-CS4MB2
101,360
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
54559173ORK25X550-L-F1-K1-CS3MB2
113,940
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559182ORK25X550-L-F1-K1-CS4MB2
113,940
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559198ORK25X550-L-F1-K1-ZG530A4
121,400
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559207ORK25X550-L-F1-K2-CS3MA2
125,800
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559216ORK25X550-L-F1-K2-CS3MB2
126,520
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559225ORK25X550-L-F1-K2-S1
127,350
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559234ORK25X550-L-F1-K2-ZG530A1
122,790
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
54559243ORK25X550-L-F1-K2-ZG530A2
126,520
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559252ORK25X550-L-F1-K2-ZG530B1
123,150
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559268ORK25X550-L-F1-K2-ZG530B2
127,240
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559277ORK25X550-L-F1-S1-ZG530A2
109,650
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559286ORK25X550-L-F1-S2-CS3MB2
117,940
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559295ORK25X550-L-F1-S2-CS4MA2
117,220
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559304ORK25X550-L-F1-S2-ZG530A2
117,940
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559313ORK25X550-L-F1-ZG530B2
102,080
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559322ORK25X550-L-F2-K2-S2
137,820
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559338ORK25X550-L-F2-K2-ZG530A4
136,160
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559347ORK25X550-L-F2-K2-ZG530B3
133,510
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559356ORK25X550-L-F2-K2-ZG553A2
128,940
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54559365ORK25X550-L-F2-KM2-S2
140,240
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする