曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X650シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54560677ORK25X650-CS3MB2
101,960
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560686ORK25X650-F1-K1-CS3MA1
112,630
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560695ORK25X650-F1-K2
121,840
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560704ORK25X650-F1-KM2-CS3MA4
137,740
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560713ORK25X650-F1-S1
104,970
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560722ORK25X650-F2-CS3MB2
106,320
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560738ORK25X650-F2-K2
124,020
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560747ORK25X650-F2-K2-CS3MA2
130,760
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560756ORK25X650-F2-K2-CS3MB2
131,480
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560765ORK25X650-F2-K2-S2-CS4MB2
148,060
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560774ORK25X650-F2-K2-ZG530B2
132,200
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
54560783ORK25X650-F2-K2-ZG530B3
136,290
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560792ORK25X650-F2-S2-CS4MB2
122,900
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560808ORK25X650-F2-S2-ZG530A2
122,900
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560817ORK25X650-F2-S2-ZG530B2
123,620
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560826ORK25X650-F2-ZG530A2
106,320
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560835ORK25X650-F2-ZG530B2
107,040
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560844ORK25X650-F3-K2-CS4MB2
133,660
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560853ORK25X650-F3-K2-ZG530A1
129,930
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560862ORK25X650-F3-K2-ZG530B2
134,380
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560878ORK25X650-F3-KM2-ZG530B2
136,800
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560887ORK25X650-F3-ZG530B1
105,130
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560896ORK25X650-K1
107,080
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560905ORK25X650-K2
119,660
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560914ORK25X650-K2-ZG530A2
127,120
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560923ORK25X650-K2-ZG530B2
127,840
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560932ORK25X650-L
95,710
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560948ORK25X650-L-CS4MA1
99,080
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560957ORK25X650-L-F1
97,890
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560966ORK25X650-L-F1-CS4MB2
105,350
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560975ORK25X650-L-F1-K1-CS3MB2
117,930
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560984ORK25X650-L-F1-K1-CS4MB2
117,930
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54560993ORK25X650-L-F1-K1-ZG530A4
125,390
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561002ORK25X650-L-F1-K2-CS3MA2
129,790
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561018ORK25X650-L-F1-K2-CS3MB2
130,510
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561027ORK25X650-L-F1-K2-S1
131,340
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561036ORK25X650-L-F1-K2-ZG530A1
126,780
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561045ORK25X650-L-F1-K2-ZG530A2
130,510
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561054ORK25X650-L-F1-K2-ZG530B1
127,140
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561063ORK25X650-L-F1-K2-ZG530B2
131,230
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561072ORK25X650-L-F1-S1-ZG530A2
113,640
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561088ORK25X650-L-F1-S2-CS3MB2
121,930
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561097ORK25X650-L-F1-S2-CS4MA2
121,210
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561106ORK25X650-L-F1-S2-ZG530A2
121,930
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561115ORK25X650-L-F1-ZG530B2
106,070
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561124ORK25X650-L-F2-K2-S2
141,810
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561133ORK25X650-L-F2-K2-ZG530A4
140,150
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561142ORK25X650-L-F2-K2-ZG530B3
137,500
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561158ORK25X650-L-F2-K2-ZG553A2
132,930
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561167ORK25X650-L-F2-KM2-S2
144,230
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする