曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X700シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54561578ORK25X700-CS3MB2
103,960
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561587ORK25X700-F1-K1-CS3MA1
114,630
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561596ORK25X700-F1-K2
123,840
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
54561605ORK25X700-F1-KM2-CS3MA4
139,740
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561614ORK25X700-F1-S1
106,970
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561623ORK25X700-F2-CS3MB2
108,320
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561632ORK25X700-F2-K2
126,020
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561648ORK25X700-F2-K2-CS3MA2
132,760
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561657ORK25X700-F2-K2-CS3MB2
133,480
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561666ORK25X700-F2-K2-S2-CS4MB2
150,060
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561675ORK25X700-F2-K2-ZG530B2
134,200
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561684ORK25X700-F2-K2-ZG530B3
138,290
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561693ORK25X700-F2-S2-CS4MB2
124,900
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561702ORK25X700-F2-S2-ZG530A2
124,900
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561718ORK25X700-F2-S2-ZG530B2
125,620
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561727ORK25X700-F2-ZG530A2
108,320
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561736ORK25X700-F2-ZG530B2
109,040
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561745ORK25X700-F3-K2-CS4MB2
135,660
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561754ORK25X700-F3-K2-ZG530A1
131,930
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561763ORK25X700-F3-K2-ZG530B2
136,380
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561772ORK25X700-F3-KM2-ZG530B2
138,800
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
54561788ORK25X700-F3-ZG530B1
107,130
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561797ORK25X700-K1
109,080
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561806ORK25X700-K2
121,660
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561815ORK25X700-K2-ZG530A2
129,120
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561824ORK25X700-K2-ZG530B2
129,840
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561833ORK25X700-L
97,710
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561842ORK25X700-L-CS4MA1
101,080
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561858ORK25X700-L-F1
99,890
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561867ORK25X700-L-F1-CS4MB2
107,350
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561876ORK25X700-L-F1-K1-CS3MB2
119,930
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561885ORK25X700-L-F1-K1-CS4MB2
119,930
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561894ORK25X700-L-F1-K1-ZG530A4
127,390
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561903ORK25X700-L-F1-K2-CS3MA2
131,790
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561912ORK25X700-L-F1-K2-CS3MB2
132,510
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561928ORK25X700-L-F1-K2-S1
133,340
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561937ORK25X700-L-F1-K2-ZG530A1
128,780
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561946ORK25X700-L-F1-K2-ZG530A2
132,510
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561955ORK25X700-L-F1-K2-ZG530B1
129,140
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561964ORK25X700-L-F1-K2-ZG530B2
133,230
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561973ORK25X700-L-F1-S1-ZG530A2
115,640
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561982ORK25X700-L-F1-S2-CS3MB2
123,930
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54561998ORK25X700-L-F1-S2-CS4MA2
123,210
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54562007ORK25X700-L-F1-S2-ZG530A2
123,930
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54562016ORK25X700-L-F1-ZG530B2
108,070
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54562025ORK25X700-L-F2-K2-S2
143,810
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54562034ORK25X700-L-F2-K2-ZG530A4
142,150
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54562043ORK25X700-L-F2-K2-ZG530B3
139,500
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54562052ORK25X700-L-F2-K2-ZG553A2
134,930
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54562068ORK25X700-L-F2-KM2-S2
146,230
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする