ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X200シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54572692ORK32X200-F1
93,190
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572708ORK32X200-F1-ZG530A2
100,650
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572717ORK32X200-F2-CS3MB2
103,070
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572726ORK32X200-F2-K1-ZG530B2
117,950
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572735ORK32X200-F2-K2
123,930
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572744ORK32X200-F2-K2-CS3MB2
131,390
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572753ORK32X200-F2-K2-S2
141,110
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572762ORK32X200-F2-K2-ZG530B2
132,110
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572778ORK32X200-F2-K2-ZG530B3
136,200
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572787ORK32X200-F2-ZG530A2
103,070
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572796ORK32X200-F3
98,030
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572805ORK32X200-F3-K1-ZG530B2
120,370
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572814ORK32X200-F3-ZG530B2
106,210
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572823ORK32X200-F4
100,450
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572832ORK32X200-K1
104,930
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572848ORK32X200-K2
119,090
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572857ORK32X200-K2-CS4MB2
126,550
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572866ORK32X200-K2-S2-CS3MB3
147,460
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572875ORK32X200-K2-ZG530B2
127,270
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572884ORK32X200-L
92,220
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572893ORK32X200-L-CS3MA2
98,960
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572902ORK32X200-L-CS4MA1
95,590
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572918ORK32X200-L-CS4MA3
102,330
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572927ORK32X200-L-CS4MB2
99,680
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572936ORK32X200-L-CS5MB2
99,440
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572945ORK32X200-L-F1-K2
122,960
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572954ORK32X200-L-F1-K2-ZG530A2
130,420
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572963ORK32X200-L-F1-K2-ZG530B2
131,140
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572972ORK32X200-L-F1-K2-ZG530B3
135,230
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572988ORK32X200-L-F1-K2-ZG553A2
130,660
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54572997ORK32X200-L-F1-K2-ZG553B2
131,380
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573006ORK32X200-L-F1-S1
103,230
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573015ORK32X200-L-F1-S1-ZG530A2
110,690
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573024ORK32X200-L-F1-S1-ZG530B2
111,410
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573033ORK32X200-L-F1-ZG530A2
102,100
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573042ORK32X200-L-F2-K2-CS3MA2
132,120
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573058ORK32X200-L-F2-K2-S2
142,560
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
54573067ORK32X200-L-F2-K2-ZG553B2
133,800
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573076ORK32X200-L-F3-ZG530B2
107,660
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573085ORK32X200-L-K1
106,380
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573094ORK32X200-L-K1-CS3MB2
113,840
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573103ORK32X200-L-K1-CS4MA2
113,120
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573112ORK32X200-L-K1-S2
123,560
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573128ORK32X200-L-K2
120,540
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573137ORK32X200-L-K2-CS3MB1
124,270
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573146ORK32X200-L-K2-CS3MB2
128,000
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573155ORK32X200-L-K2-CS4MA2
127,280
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573164ORK32X200-L-K2-CS4MB2
128,000
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573173ORK32X200-L-K2-CS5MB2
127,760
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54573182ORK32X200-L-K2-S2
137,720
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする