ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X350シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54574555ORK32X350-F1
101,180
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574564ORK32X350-F1-ZG530A2
108,640
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574573ORK32X350-F2-CS3MB2
111,060
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574582ORK32X350-F2-K1-ZG530B2
125,940
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574598ORK32X350-F2-K2
131,920
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574607ORK32X350-F2-K2-CS3MB2
139,380
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574616ORK32X350-F2-K2-S2
149,100
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574625ORK32X350-F2-K2-ZG530B2
140,100
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574634ORK32X350-F2-K2-ZG530B3
144,190
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574643ORK32X350-F2-ZG530A2
111,060
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574652ORK32X350-F3
106,020
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574668ORK32X350-F3-K1-ZG530B2
128,360
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574677ORK32X350-F3-ZG530B2
114,200
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574686ORK32X350-F4
108,440
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574695ORK32X350-K1
112,920
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574704ORK32X350-K2
127,080
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574713ORK32X350-K2-CS4MB2
134,540
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574722ORK32X350-K2-S2-CS3MB3
155,450
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574738ORK32X350-K2-ZG530B2
135,260
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574747ORK32X350-L
100,210
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574756ORK32X350-L-CS3MA2
106,950
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574765ORK32X350-L-CS4MA1
103,580
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574774ORK32X350-L-CS4MA3
110,320
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574783ORK32X350-L-CS4MB2
107,670
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574792ORK32X350-L-CS5MB2
107,430
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574808ORK32X350-L-F1-K2
130,950
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574817ORK32X350-L-F1-K2-ZG530A2
138,410
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574826ORK32X350-L-F1-K2-ZG530B2
139,130
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574835ORK32X350-L-F1-K2-ZG530B3
143,220
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574844ORK32X350-L-F1-K2-ZG553A2
138,650
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574853ORK32X350-L-F1-K2-ZG553B2
139,370
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574862ORK32X350-L-F1-S1
111,220
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574878ORK32X350-L-F1-S1-ZG530A2
118,680
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574887ORK32X350-L-F1-S1-ZG530B2
119,400
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574896ORK32X350-L-F1-ZG530A2
110,090
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574905ORK32X350-L-F2-K2-CS3MA2
140,110
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574914ORK32X350-L-F2-K2-S2
150,550
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574923ORK32X350-L-F2-K2-ZG553B2
141,790
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574932ORK32X350-L-F3-ZG530B2
115,650
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574948ORK32X350-L-K1
114,370
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574957ORK32X350-L-K1-CS3MB2
121,830
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574966ORK32X350-L-K1-CS4MA2
121,110
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574975ORK32X350-L-K1-S2
131,550
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574984ORK32X350-L-K2
128,530
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54574993ORK32X350-L-K2-CS3MB1
132,260
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54575002ORK32X350-L-K2-CS3MB2
135,990
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54575018ORK32X350-L-K2-CS4MA2
135,270
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54575027ORK32X350-L-K2-CS4MB2
135,990
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54575036ORK32X350-L-K2-CS5MB2
135,750
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54575045ORK32X350-L-K2-S2
145,710
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする