ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X550シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577032ORK32X550-F1
111,830
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577048ORK32X550-F1-ZG530A2
119,290
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577057ORK32X550-F2-CS3MB2
121,710
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577066ORK32X550-F2-K1-ZG530B2
136,590
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577075ORK32X550-F2-K2
142,570
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577084ORK32X550-F2-K2-CS3MB2
150,030
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577093ORK32X550-F2-K2-S2
159,750
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577102ORK32X550-F2-K2-ZG530B2
150,750
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
54577118ORK32X550-F2-K2-ZG530B3
154,840
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577127ORK32X550-F2-ZG530A2
121,710
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577136ORK32X550-F3
116,670
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577145ORK32X550-F3-K1-ZG530B2
139,010
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577154ORK32X550-F3-ZG530B2
124,850
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577163ORK32X550-F4
119,090
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577172ORK32X550-K1
123,570
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577188ORK32X550-K2
137,730
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577197ORK32X550-K2-CS4MB2
145,190
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577206ORK32X550-K2-S2-CS3MB3
166,100
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577215ORK32X550-K2-ZG530B2
145,910
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577224ORK32X550-L
110,860
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577233ORK32X550-L-CS3MA2
117,600
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577242ORK32X550-L-CS4MA1
114,230
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577258ORK32X550-L-CS4MA3
120,970
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577267ORK32X550-L-CS4MB2
118,320
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577276ORK32X550-L-CS5MB2
118,080
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577285ORK32X550-L-F1-K2
141,600
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577294ORK32X550-L-F1-K2-ZG530A2
149,060
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577303ORK32X550-L-F1-K2-ZG530B2
149,780
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577312ORK32X550-L-F1-K2-ZG530B3
153,870
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577328ORK32X550-L-F1-K2-ZG553A2
149,300
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577337ORK32X550-L-F1-K2-ZG553B2
150,020
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577346ORK32X550-L-F1-S1
121,870
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577355ORK32X550-L-F1-S1-ZG530A2
129,330
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577364ORK32X550-L-F1-S1-ZG530B2
130,050
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577373ORK32X550-L-F1-ZG530A2
120,740
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577382ORK32X550-L-F2-K2-CS3MA2
150,760
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577398ORK32X550-L-F2-K2-S2
161,200
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577407ORK32X550-L-F2-K2-ZG553B2
152,440
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577416ORK32X550-L-F3-ZG530B2
126,300
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577425ORK32X550-L-K1
125,020
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577434ORK32X550-L-K1-CS3MB2
132,480
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577443ORK32X550-L-K1-CS4MA2
131,760
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577452ORK32X550-L-K1-S2
142,200
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577468ORK32X550-L-K2
139,180
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577477ORK32X550-L-K2-CS3MB1
142,910
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577486ORK32X550-L-K2-CS3MB2
146,640
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577495ORK32X550-L-K2-CS4MA2
145,920
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577504ORK32X550-L-K2-CS4MB2
146,640
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577513ORK32X550-L-K2-CS5MB2
146,400
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577522ORK32X550-L-K2-S2
156,360
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする