曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583813ORK40X1300
186,340
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583822ORK40X1300-F1
188,760
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583838ORK40X1300-F1-K2-ZG530A3
232,630
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583847ORK40X1300-F1-K2-ZG530B2
229,620
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583856ORK40X1300-F1-K2-ZG530B3
233,710
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583865ORK40X1300-F1-ZG530A2
196,220
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583874ORK40X1300-F1-ZG530B2
196,940
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583883ORK40X1300-F2-K2
223,860
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583892ORK40X1300-F2-K2-CS3MA2
230,600
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583908ORK40X1300-F2-K2-ZG530B2
232,040
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583917ORK40X1300-F2-K2-ZG530B4
240,220
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583926ORK40X1300-F2-S1-CS3MB2
207,960
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583935ORK40X1300-F2-ZG530A2
198,640
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583944ORK40X1300-K2
219,020
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583953ORK40X1300-L
188,030
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583962ORK40X1300-L-CS3MA2
194,770
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583978ORK40X1300-L-CS4MA2
194,770
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583987ORK40X1300-L-CS4MB2
195,490
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583996ORK40X1300-L-CS5MB2
195,250
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584005ORK40X1300-L-F1-K2-CS3MB2
230,590
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584014ORK40X1300-L-F1-ZG530A2
197,910
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584023ORK40X1300-L-F1-ZG530A3
201,640
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584032ORK40X1300-L-F1-ZG530B2
198,630
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584048ORK40X1300-L-F2-K2-CS3MA2
232,290
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584057ORK40X1300-L-F2-K2-CS4MB2
233,010
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584066ORK40X1300-L-F3-K2-CS4MB2
235,430
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584075ORK40X1300-L-K2-CS4MB2
228,170
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584084ORK40X1300-L-K2-S2-CS3MB3
250,540
235,980
259,578(税込)
4日以内出荷
54584093ORK40X1300-L-K2-ZG530A2
228,170
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584102ORK40X1300-L-K2-ZG530B1
224,800
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584118ORK40X1300-L-K2-ZG530B2
228,890
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584127ORK40X1300-L-K2-ZG553B2
229,130
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584136ORK40X1300-L-KM2-CS4MA2
229,870
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584145ORK40X1300-L-S2
206,670
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584154ORK40X1300-L-S2-CS4MA2
213,410
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584163ORK40X1300-L-ZG530A2
195,490
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584172ORK40X1300-L-ZG530B2
196,210
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584188ORK40X1300-S1-CS3MB2
203,120
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584197ORK40X1300-S2-ZG530B2
213,160
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584206ORK40X1300-ZG530B4
202,700
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする