曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54584617ORK40X1500
199,650
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584626ORK40X1500-F1
202,070
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584635ORK40X1500-F1-K2-ZG530A3
245,940
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584644ORK40X1500-F1-K2-ZG530B2
242,930
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584653ORK40X1500-F1-K2-ZG530B3
247,020
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584662ORK40X1500-F1-ZG530A2
209,530
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584678ORK40X1500-F1-ZG530B2
210,250
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584687ORK40X1500-F2-K2
237,170
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584696ORK40X1500-F2-K2-CS3MA2
243,910
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584705ORK40X1500-F2-K2-ZG530B2
245,350
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
54584714ORK40X1500-F2-K2-ZG530B4
253,530
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584723ORK40X1500-F2-S1-CS3MB2
221,270
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584732ORK40X1500-F2-ZG530A2
211,950
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584748ORK40X1500-K2
232,330
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584757ORK40X1500-L
201,340
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584766ORK40X1500-L-CS3MA2
208,080
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584775ORK40X1500-L-CS4MA2
208,080
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584784ORK40X1500-L-CS4MB2
208,800
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584793ORK40X1500-L-CS5MB2
208,560
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584802ORK40X1500-L-F1-K2-CS3MB2
243,900
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584818ORK40X1500-L-F1-ZG530A2
211,220
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584827ORK40X1500-L-F1-ZG530A3
214,950
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584836ORK40X1500-L-F1-ZG530B2
211,940
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
54584845ORK40X1500-L-F2-K2-CS3MA2
245,600
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584854ORK40X1500-L-F2-K2-CS4MB2
246,320
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584863ORK40X1500-L-F3-K2-CS4MB2
248,740
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584872ORK40X1500-L-K2-CS4MB2
241,480
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584888ORK40X1500-L-K2-S2-CS3MB3
263,850
247,980
272,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584897ORK40X1500-L-K2-ZG530A2
241,480
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584906ORK40X1500-L-K2-ZG530B1
238,110
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584915ORK40X1500-L-K2-ZG530B2
242,200
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584924ORK40X1500-L-K2-ZG553B2
242,440
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584933ORK40X1500-L-KM2-CS4MA2
243,180
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584942ORK40X1500-L-S2
219,980
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584958ORK40X1500-L-S2-CS4MA2
226,720
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584967ORK40X1500-L-ZG530A2
208,800
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
54584976ORK40X1500-L-ZG530B2
209,520
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584985ORK40X1500-S1-CS3MB2
216,430
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584994ORK40X1500-S2-ZG530B2
226,470
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54585003ORK40X1500-ZG530B4
216,010
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする