ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X200シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54586613ORK40X200
113,140
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587024ORK40X200-F1
115,560
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587033ORK40X200-F1-K2-ZG530A3
159,430
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587042ORK40X200-F1-K2-ZG530B2
156,420
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587058ORK40X200-F1-K2-ZG530B3
160,510
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587067ORK40X200-F1-ZG530A2
123,020
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587076ORK40X200-F1-ZG530B2
123,740
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587085ORK40X200-F2-K2
150,660
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587094ORK40X200-F2-K2-CS3MA2
157,400
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587103ORK40X200-F2-K2-ZG530B2
158,840
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587112ORK40X200-F2-K2-ZG530B4
167,020
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587128ORK40X200-F2-S1-CS3MB2
134,760
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587137ORK40X200-F2-ZG530A2
125,440
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587146ORK40X200-F4-K2-S2-CS4MB2
181,600
174,980
192,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587155ORK40X200-K2
145,820
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587164ORK40X200-L
114,830
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
54587173ORK40X200-L-CS3MA2
121,570
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587182ORK40X200-L-CS4MA2
121,570
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587198ORK40X200-L-CS4MB2
122,290
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587207ORK40X200-L-CS5MB2
122,050
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
54587216ORK40X200-L-F1-K2-CS3MB2
157,390
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587225ORK40X200-L-F1-K2-ZG530B2
158,110
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587234ORK40X200-L-F1-S2-ZG530A2
143,350
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587243ORK40X200-L-F1-ZG530A2
124,710
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587252ORK40X200-L-F1-ZG530A3
128,440
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587268ORK40X200-L-F1-ZG530B2
125,430
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587277ORK40X200-L-F2-K1-ZG530B2
144,190
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587286ORK40X200-L-F2-K2-CS3MA2
159,090
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587295ORK40X200-L-F2-K2-CS4MB2
159,810
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587304ORK40X200-L-F3-K2-CS4MB2
162,230
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587313ORK40X200-L-F4-K2-ZG530A2
164,650
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587322ORK40X200-L-K2-CS4MB2
154,970
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587338ORK40X200-L-K2-S2-CS3MB3
177,340
162,980
179,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587347ORK40X200-L-K2-ZG530A2
154,970
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587356ORK40X200-L-K2-ZG530B1
151,600
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587365ORK40X200-L-K2-ZG530B2
155,690
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587374ORK40X200-L-K2-ZG553B2
155,930
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587383ORK40X200-L-KM2-CS4MA2
156,670
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587392ORK40X200-L-S2
133,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587408ORK40X200-L-S2-CS4MA2
140,210
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587417ORK40X200-L-ZG530A2
122,290
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587426ORK40X200-L-ZG530B2
123,010
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587435ORK40X200-S1-CS3MB2
129,920
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587444ORK40X200-S2-ZG530B2
139,960
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587453ORK40X200-ZG530B4
129,500
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする