ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X250シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54587462ORK40X250
116,470
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587478ORK40X250-F1
118,890
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587487ORK40X250-F1-K2-ZG530A3
162,760
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587496ORK40X250-F1-K2-ZG530B2
159,750
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587505ORK40X250-F1-K2-ZG530B3
163,840
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587514ORK40X250-F1-ZG530A2
126,350
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587523ORK40X250-F1-ZG530B2
127,070
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587532ORK40X250-F2-K2
153,990
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587548ORK40X250-F2-K2-CS3MA2
160,730
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587557ORK40X250-F2-K2-ZG530B2
162,170
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587566ORK40X250-F2-K2-ZG530B4
170,350
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587575ORK40X250-F2-S1-CS3MB2
138,090
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587584ORK40X250-F2-ZG530A2
128,770
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587593ORK40X250-F4-K2-S2-CS4MB2
184,930
174,980
192,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587602ORK40X250-K2
149,150
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587618ORK40X250-L
118,160
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587627ORK40X250-L-CS3MA2
124,900
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587636ORK40X250-L-CS4MA2
124,900
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587645ORK40X250-L-CS4MB2
125,620
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587654ORK40X250-L-CS5MB2
125,380
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
54587663ORK40X250-L-F1-K2-CS3MB2
160,720
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587672ORK40X250-L-F1-K2-ZG530B2
161,440
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587688ORK40X250-L-F1-S2-ZG530A2
146,680
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587697ORK40X250-L-F1-ZG530A2
128,040
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587706ORK40X250-L-F1-ZG530A3
131,770
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587715ORK40X250-L-F1-ZG530B2
128,760
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
54587724ORK40X250-L-F2-K1-ZG530B2
147,520
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587733ORK40X250-L-F2-K2-CS3MA2
162,420
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587742ORK40X250-L-F2-K2-CS4MB2
163,140
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587758ORK40X250-L-F3-K2-CS4MB2
165,560
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587767ORK40X250-L-F4-K2-ZG530A2
167,980
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587776ORK40X250-L-K2-CS4MB2
158,300
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587785ORK40X250-L-K2-S2-CS3MB3
180,670
162,980
179,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587794ORK40X250-L-K2-ZG530A2
158,300
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587803ORK40X250-L-K2-ZG530B1
154,930
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587812ORK40X250-L-K2-ZG530B2
159,020
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587828ORK40X250-L-K2-ZG553B2
159,260
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587837ORK40X250-L-KM2-CS4MA2
160,000
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587846ORK40X250-L-S2
136,800
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587855ORK40X250-L-S2-CS4MA2
143,540
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587864ORK40X250-L-ZG530A2
125,620
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587873ORK40X250-L-ZG530B2
126,340
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587882ORK40X250-S1-CS3MB2
133,250
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587898ORK40X250-S2-ZG530B2
143,290
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587907ORK40X250-ZG530B4
132,830
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする