曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X300シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54587916ORK40X300
119,790
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587925ORK40X300-F1
122,210
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587934ORK40X300-F1-K2-ZG530A3
166,080
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587943ORK40X300-F1-K2-ZG530B2
163,070
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587952ORK40X300-F1-K2-ZG530B3
167,160
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587968ORK40X300-F1-ZG530A2
129,670
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587977ORK40X300-F1-ZG530B2
130,390
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587986ORK40X300-F2-K2
157,310
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54587995ORK40X300-F2-K2-CS3MA2
164,050
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588004ORK40X300-F2-K2-ZG530B2
165,490
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588013ORK40X300-F2-K2-ZG530B4
173,670
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588022ORK40X300-F2-S1-CS3MB2
141,410
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54588038ORK40X300-F2-ZG530A2
132,090
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588047ORK40X300-F4-K2-S2-CS4MB2
188,250
174,980
192,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588056ORK40X300-K2
152,470
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588065ORK40X300-L
121,480
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588074ORK40X300-L-CS3MA2
128,220
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588083ORK40X300-L-CS4MA2
128,220
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588092ORK40X300-L-CS4MB2
128,940
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588108ORK40X300-L-CS5MB2
128,700
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588117ORK40X300-L-F1-K2-CS3MB2
164,040
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588126ORK40X300-L-F1-K2-ZG530B2
164,760
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588135ORK40X300-L-F1-S2-ZG530A2
150,000
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588144ORK40X300-L-F1-ZG530A2
131,360
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588153ORK40X300-L-F1-ZG530A3
135,090
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588162ORK40X300-L-F1-ZG530B2
132,080
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588178ORK40X300-L-F2-K1-ZG530B2
150,840
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588187ORK40X300-L-F2-K2-CS3MA2
165,740
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588196ORK40X300-L-F2-K2-CS4MB2
166,460
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588205ORK40X300-L-F3-K2-CS4MB2
168,880
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588214ORK40X300-L-F4-K2-ZG530A2
171,300
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
54588223ORK40X300-L-K2-CS4MB2
161,620
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
54588232ORK40X300-L-K2-S2-CS3MB3
183,990
174,980
192,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588248ORK40X300-L-K2-ZG530A2
161,620
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588257ORK40X300-L-K2-ZG530B1
158,250
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588266ORK40X300-L-K2-ZG530B2
162,340
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588275ORK40X300-L-K2-ZG553B2
162,580
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588284ORK40X300-L-KM2-CS4MA2
163,320
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588293ORK40X300-L-S2
140,120
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588302ORK40X300-L-S2-CS4MA2
146,860
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588318ORK40X300-L-ZG530A2
128,940
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
54588327ORK40X300-L-ZG530B2
129,660
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588336ORK40X300-S1-CS3MB2
136,570
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588345ORK40X300-S2-ZG530B2
146,610
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54588354ORK40X300-ZG530B4
136,150
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする