ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1025シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1025シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1025
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
16
内容量
1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601986ORV16X1025-F1
27,970
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54601995ORV16X1025-F1-K1
36,560
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602004ORV16X1025-F1-K1-ZE102B2
41,640
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602013ORV16X1025-F1-K1-ZE135B2
43,340
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602022ORV16X1025-F1-K2
42,730
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602038ORV16X1025-F1-K2-ZE102A2
47,090
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602047ORV16X1025-F1-K2-ZE102B2
47,810
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602056ORV16X1025-F1-K2-ZE135A2
48,790
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602065ORV16X1025-F1-K2-ZE135B2
49,510
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602074ORV16X1025-F1-K2-ZE155A2
49,030
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602083ORV16X1025-F1-K2-ZE155B4
56,770
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602092ORV16X1025-F1-ZE102A2
32,330
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602108ORV16X1025-F1-ZE102B2
33,050
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602117ORV16X1025-F1-ZE135A2
34,030
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602126ORV16X1025-F1-ZE135A3
37,060
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602135ORV16X1025-F1-ZE135B2
34,750
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602144ORV16X1025-F1-ZE155A2
34,270
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602153ORV16X1025-F1-ZE155B2
34,990
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602162ORV16X1025-F2
29,910
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602178ORV16X1025-F2-K1-ZE135A2
44,560
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602187ORV16X1025-F2-K2
44,670
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602196ORV16X1025-F2-K2-ZE102A2
49,030
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602205ORV16X1025-F2-K2-ZE102B2
49,750
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602214ORV16X1025-F2-K2-ZE155B2
51,690
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602223ORV16X1025-F2-ZE102A3
36,450
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602232ORV16X1025-F2-ZE102B2
34,990
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602248ORV16X1025-F2-ZE102B3
37,530
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602257ORV16X1025-F2-ZE135A2
35,970
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602266ORV16X1025-F2-ZE135B2
36,690
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602275ORV16X1025-F2-ZE135B3
40,080
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602284ORV16X1025-F2-ZE155A2
36,210
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602293ORV16X1025-F2-ZE155B2
36,930
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602302ORV16X1025-F3-K2-ZE155B3
57,140
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602318ORV16X1025-K1
34,620
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602327ORV16X1025-K1-ZE102A2
38,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602336ORV16X1025-K1-ZE102B2
39,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602345ORV16X1025-K1-ZE135A2
40,680
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602354ORV16X1025-K1-ZE135B2
41,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602363ORV16X1025-K1-ZE135B3
44,790
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602372ORV16X1025-K1-ZE155B2
41,640
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602388ORV16X1025-K2
40,790
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602397ORV16X1025-K2-ZE101A2
45,150
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602406ORV16X1025-K2-ZE102A1
42,970
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602415ORV16X1025-K2-ZE102A2
45,150
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602424ORV16X1025-K2-ZE102A3
47,330
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602433ORV16X1025-K2-ZE102B2
45,870
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602442ORV16X1025-K2-ZE102B3
48,410
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602458ORV16X1025-K2-ZE135A1
43,820
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602467ORV16X1025-K2-ZE135A2
46,850
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54602476ORV16X1025-K2-ZE135A3
49,880
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする