曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1125作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54606502ORV16X1125-F1
28,770
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606518ORV16X1125-F1-K1
37,360
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606527ORV16X1125-F1-K1-ZE102B2
42,440
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606536ORV16X1125-F1-K1-ZE135B2
44,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606545ORV16X1125-F1-K2
43,530
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606554ORV16X1125-F1-K2-ZE102A2
47,890
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606563ORV16X1125-F1-K2-ZE102B2
48,610
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606572ORV16X1125-F1-K2-ZE135A2
49,590
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606588ORV16X1125-F1-K2-ZE135B2
50,310
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606597ORV16X1125-F1-K2-ZE155A2
49,830
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606606ORV16X1125-F1-K2-ZE155B4
57,570
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606615ORV16X1125-F1-ZE102A2
33,130
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606624ORV16X1125-F1-ZE102B2
33,850
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606633ORV16X1125-F1-ZE135A2
34,830
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606642ORV16X1125-F1-ZE135A3
37,860
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606658ORV16X1125-F1-ZE135B2
35,550
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606667ORV16X1125-F1-ZE155A2
35,070
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606676ORV16X1125-F1-ZE155B2
35,790
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606685ORV16X1125-F2
30,710
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606694ORV16X1125-F2-K1-ZE135A2
45,360
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606703ORV16X1125-F2-K2
45,470
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606712ORV16X1125-F2-K2-ZE102A2
49,830
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606728ORV16X1125-F2-K2-ZE102B2
50,550
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606737ORV16X1125-F2-K2-ZE155B2
52,490
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606746ORV16X1125-F2-ZE102A3
37,250
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606755ORV16X1125-F2-ZE102B2
35,790
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606764ORV16X1125-F2-ZE102B3
38,330
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606773ORV16X1125-F2-ZE135A2
36,770
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606782ORV16X1125-F2-ZE135B2
37,490
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606798ORV16X1125-F2-ZE135B3
40,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606807ORV16X1125-F2-ZE155A2
37,010
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606816ORV16X1125-F2-ZE155B2
37,730
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606825ORV16X1125-F3-K2-ZE155B3
57,940
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606834ORV16X1125-K1
35,420
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606843ORV16X1125-K1-ZE102A2
39,780
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606852ORV16X1125-K1-ZE102B2
40,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606868ORV16X1125-K1-ZE135A2
41,480
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606877ORV16X1125-K1-ZE135B2
42,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606886ORV16X1125-K1-ZE135B3
45,590
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606895ORV16X1125-K1-ZE155B2
42,440
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606904ORV16X1125-K2
41,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606913ORV16X1125-K2-ZE101A2
45,950
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606922ORV16X1125-K2-ZE102A1
43,770
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606938ORV16X1125-K2-ZE102A2
45,950
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606947ORV16X1125-K2-ZE102A3
48,130
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606956ORV16X1125-K2-ZE102B2
46,670
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606965ORV16X1125-K2-ZE102B3
49,210
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606974ORV16X1125-K2-ZE135A1
44,620
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606983ORV16X1125-K2-ZE135A2
47,650
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54606992ORV16X1125-K2-ZE135A3
50,680
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする