曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1175シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1175シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1175作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54608767ORV16X1175-F1
29,170
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608776ORV16X1175-F1-K1
37,760
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608785ORV16X1175-F1-K1-ZE102B2
42,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608794ORV16X1175-F1-K1-ZE135B2
44,540
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608803ORV16X1175-F1-K2
43,930
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608812ORV16X1175-F1-K2-ZE102A2
48,290
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608828ORV16X1175-F1-K2-ZE102B2
49,010
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608837ORV16X1175-F1-K2-ZE135A2
49,990
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608846ORV16X1175-F1-K2-ZE135B2
50,710
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608855ORV16X1175-F1-K2-ZE155A2
50,230
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608864ORV16X1175-F1-K2-ZE155B4
57,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608873ORV16X1175-F1-ZE102A2
33,530
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608882ORV16X1175-F1-ZE102B2
34,250
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608898ORV16X1175-F1-ZE135A2
35,230
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608907ORV16X1175-F1-ZE135A3
38,260
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608916ORV16X1175-F1-ZE135B2
35,950
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608925ORV16X1175-F1-ZE155A2
35,470
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608934ORV16X1175-F1-ZE155B2
36,190
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608943ORV16X1175-F2
31,110
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608952ORV16X1175-F2-K1-ZE135A2
45,760
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608968ORV16X1175-F2-K2
45,870
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608977ORV16X1175-F2-K2-ZE102A2
50,230
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608986ORV16X1175-F2-K2-ZE102B2
50,950
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54608995ORV16X1175-F2-K2-ZE155B2
52,890
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609004ORV16X1175-F2-ZE102A3
37,650
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609013ORV16X1175-F2-ZE102B2
36,190
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609022ORV16X1175-F2-ZE102B3
38,730
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609038ORV16X1175-F2-ZE135A2
37,170
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609047ORV16X1175-F2-ZE135B2
37,890
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609056ORV16X1175-F2-ZE135B3
41,280
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609065ORV16X1175-F2-ZE155A2
37,410
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609074ORV16X1175-F2-ZE155B2
38,130
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609083ORV16X1175-F3-K2-ZE155B3
58,340
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609092ORV16X1175-K1
35,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609108ORV16X1175-K1-ZE102A2
40,180
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609117ORV16X1175-K1-ZE102B2
40,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609126ORV16X1175-K1-ZE135A2
41,880
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609135ORV16X1175-K1-ZE135B2
42,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609144ORV16X1175-K1-ZE135B3
45,990
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609153ORV16X1175-K1-ZE155B2
42,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609162ORV16X1175-K2
41,990
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609178ORV16X1175-K2-ZE101A2
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609187ORV16X1175-K2-ZE102A1
44,170
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609196ORV16X1175-K2-ZE102A2
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609205ORV16X1175-K2-ZE102A3
48,530
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609214ORV16X1175-K2-ZE102B2
47,070
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609223ORV16X1175-K2-ZE102B3
49,610
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609232ORV16X1175-K2-ZE135A1
45,020
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609248ORV16X1175-K2-ZE135A2
48,050
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609257ORV16X1175-K2-ZE135A3
51,080
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする