曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1200作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54609896ORV16X1200-F1
29,360
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609905ORV16X1200-F1-K1
37,950
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609914ORV16X1200-F1-K1-ZE102B2
43,030
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609923ORV16X1200-F1-K1-ZE135B2
44,730
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609932ORV16X1200-F1-K2
44,120
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609948ORV16X1200-F1-K2-ZE102A2
48,480
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609957ORV16X1200-F1-K2-ZE102B2
49,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609966ORV16X1200-F1-K2-ZE135A2
50,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609975ORV16X1200-F1-K2-ZE135B2
50,900
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609984ORV16X1200-F1-K2-ZE155A2
50,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54609993ORV16X1200-F1-K2-ZE155B4
58,160
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610002ORV16X1200-F1-ZE102A2
33,720
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610018ORV16X1200-F1-ZE102B2
34,440
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610027ORV16X1200-F1-ZE135A2
35,420
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610036ORV16X1200-F1-ZE135A3
38,450
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610045ORV16X1200-F1-ZE135B2
36,140
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610054ORV16X1200-F1-ZE155A2
35,660
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610063ORV16X1200-F1-ZE155B2
36,380
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610072ORV16X1200-F2
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610088ORV16X1200-F2-K1-ZE135A2
45,950
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610097ORV16X1200-F2-K2
46,060
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610106ORV16X1200-F2-K2-ZE102A2
50,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610115ORV16X1200-F2-K2-ZE102B2
51,140
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610124ORV16X1200-F2-K2-ZE155B2
53,080
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610133ORV16X1200-F2-ZE102A3
37,840
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610142ORV16X1200-F2-ZE102B2
36,380
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610158ORV16X1200-F2-ZE102B3
38,920
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610167ORV16X1200-F2-ZE135A2
37,360
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610176ORV16X1200-F2-ZE135B2
38,080
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610185ORV16X1200-F2-ZE135B3
41,470
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610194ORV16X1200-F2-ZE155A2
37,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610203ORV16X1200-F2-ZE155B2
38,320
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610212ORV16X1200-F3-K2-ZE155B3
58,530
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610228ORV16X1200-K1
36,010
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610237ORV16X1200-K1-ZE102A2
40,370
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610246ORV16X1200-K1-ZE102B2
41,090
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610255ORV16X1200-K1-ZE135A2
42,070
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610264ORV16X1200-K1-ZE135B2
42,790
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610273ORV16X1200-K1-ZE135B3
46,180
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610282ORV16X1200-K1-ZE155B2
43,030
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610298ORV16X1200-K2
42,180
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610307ORV16X1200-K2-ZE101A2
46,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610316ORV16X1200-K2-ZE102A1
44,360
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610325ORV16X1200-K2-ZE102A2
46,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610334ORV16X1200-K2-ZE102A3
48,720
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610343ORV16X1200-K2-ZE102B2
47,260
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610352ORV16X1200-K2-ZE102B3
49,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610368ORV16X1200-K2-ZE135A1
45,210
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610377ORV16X1200-K2-ZE135A2
48,240
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54610386ORV16X1200-K2-ZE135A3
51,270
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする