曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613283ORV16X125-F1
20,780
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613292ORV16X125-F1-K1
29,370
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613308ORV16X125-F1-K1-ZE102B2
34,450
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613317ORV16X125-F1-K1-ZE135B2
36,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613326ORV16X125-F1-K2
35,540
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613335ORV16X125-F1-K2-ZE102A2
39,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613344ORV16X125-F1-K2-ZE102B2
40,620
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613353ORV16X125-F1-K2-ZE135A2
41,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613362ORV16X125-F1-K2-ZE135B2
42,320
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613378ORV16X125-F1-K2-ZE155A2
41,840
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613387ORV16X125-F1-K2-ZE155B4
49,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613396ORV16X125-F1-ZE102A2
25,140
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613405ORV16X125-F1-ZE102B2
25,860
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613414ORV16X125-F1-ZE135A2
26,840
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613423ORV16X125-F1-ZE135A3
29,870
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613432ORV16X125-F1-ZE135B2
27,560
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613448ORV16X125-F1-ZE155A2
27,080
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613457ORV16X125-F1-ZE155B2
27,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613466ORV16X125-F2
22,720
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613475ORV16X125-F2-K1-ZE135A2
37,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613484ORV16X125-F2-K2
37,480
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54613493ORV16X125-F2-K2-ZE102A2
41,840
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613502ORV16X125-F2-K2-ZE102B2
42,560
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613518ORV16X125-F2-K2-ZE155B2
44,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613527ORV16X125-F2-ZE102A3
29,260
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613536ORV16X125-F2-ZE102B2
27,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613545ORV16X125-F2-ZE102B3
30,340
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613554ORV16X125-F2-ZE135A2
28,780
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613563ORV16X125-F2-ZE135B2
29,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613572ORV16X125-F2-ZE135B3
32,890
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613588ORV16X125-F2-ZE155A2
29,020
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613597ORV16X125-F2-ZE155B2
29,740
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613606ORV16X125-F3-K2-ZE155B3
49,950
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613615ORV16X125-K1
27,430
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613624ORV16X125-K1-ZE102A2
31,790
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613633ORV16X125-K1-ZE102B2
32,510
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613642ORV16X125-K1-ZE135A2
33,490
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613658ORV16X125-K1-ZE135B2
34,210
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613667ORV16X125-K1-ZE135B3
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613676ORV16X125-K1-ZE155B2
34,450
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613685ORV16X125-K2
33,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613694ORV16X125-K2-ZE101A2
37,960
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613703ORV16X125-K2-ZE102A1
35,780
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613712ORV16X125-K2-ZE102A2
37,960
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613728ORV16X125-K2-ZE102A3
40,140
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613737ORV16X125-K2-ZE102B2
38,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613746ORV16X125-K2-ZE102B3
41,220
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613755ORV16X125-K2-ZE135A1
36,630
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613764ORV16X125-K2-ZE135A2
39,660
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54613773ORV16X125-K2-ZE135A3
42,690
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする