曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1275シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1275シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1275作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614403ORV16X1275-F1
29,970
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614412ORV16X1275-F1-K1
38,560
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614428ORV16X1275-F1-K1-ZE102B2
43,640
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614437ORV16X1275-F1-K1-ZE135B2
45,340
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614446ORV16X1275-F1-K2
44,730
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
54614455ORV16X1275-F1-K2-ZE102A2
49,090
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614464ORV16X1275-F1-K2-ZE102B2
49,810
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614473ORV16X1275-F1-K2-ZE135A2
50,790
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614482ORV16X1275-F1-K2-ZE135B2
51,510
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614498ORV16X1275-F1-K2-ZE155A2
51,030
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54614507ORV16X1275-F1-K2-ZE155B4
58,770
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614516ORV16X1275-F1-ZE102A2
34,330
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614525ORV16X1275-F1-ZE102B2
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614534ORV16X1275-F1-ZE135A2
36,030
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614543ORV16X1275-F1-ZE135A3
39,060
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614552ORV16X1275-F1-ZE135B2
36,750
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614568ORV16X1275-F1-ZE155A2
36,270
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614577ORV16X1275-F1-ZE155B2
36,990
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614586ORV16X1275-F2
31,910
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614595ORV16X1275-F2-K1-ZE135A2
46,560
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614604ORV16X1275-F2-K2
46,670
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614613ORV16X1275-F2-K2-ZE102A2
51,030
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614622ORV16X1275-F2-K2-ZE102B2
51,750
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614638ORV16X1275-F2-K2-ZE155B2
53,690
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614647ORV16X1275-F2-ZE102A3
38,450
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614656ORV16X1275-F2-ZE102B2
36,990
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614665ORV16X1275-F2-ZE102B3
39,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614674ORV16X1275-F2-ZE135A2
37,970
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614683ORV16X1275-F2-ZE135B2
38,690
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614692ORV16X1275-F2-ZE135B3
42,080
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614708ORV16X1275-F2-ZE155A2
38,210
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614717ORV16X1275-F2-ZE155B2
38,930
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614726ORV16X1275-F3-K2-ZE155B3
59,140
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614735ORV16X1275-K1
36,620
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614744ORV16X1275-K1-ZE102A2
40,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614753ORV16X1275-K1-ZE102B2
41,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614762ORV16X1275-K1-ZE135A2
42,680
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614778ORV16X1275-K1-ZE135B2
43,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614787ORV16X1275-K1-ZE135B3
46,790
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614796ORV16X1275-K1-ZE155B2
43,640
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614805ORV16X1275-K2
42,790
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614814ORV16X1275-K2-ZE101A2
47,150
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614823ORV16X1275-K2-ZE102A1
44,970
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614832ORV16X1275-K2-ZE102A2
47,150
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614848ORV16X1275-K2-ZE102A3
49,330
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614857ORV16X1275-K2-ZE102B2
47,870
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614866ORV16X1275-K2-ZE102B3
50,410
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614875ORV16X1275-K2-ZE135A1
45,820
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614884ORV16X1275-K2-ZE135A2
48,850
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54614893ORV16X1275-K2-ZE135A3
51,880
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする