曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54615532ORV16X1300-F1
30,160
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54615548ORV16X1300-F1-K1
38,750
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615557ORV16X1300-F1-K1-ZE102B2
43,830
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615566ORV16X1300-F1-K1-ZE135B2
45,530
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615575ORV16X1300-F1-K2
44,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615584ORV16X1300-F1-K2-ZE102A2
49,280
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615593ORV16X1300-F1-K2-ZE102B2
50,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615602ORV16X1300-F1-K2-ZE135A2
50,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615618ORV16X1300-F1-K2-ZE135B2
51,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615627ORV16X1300-F1-K2-ZE155A2
51,220
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615636ORV16X1300-F1-K2-ZE155B4
58,960
58,898
64,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615645ORV16X1300-F1-ZE102A2
34,520
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615654ORV16X1300-F1-ZE102B2
35,240
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615663ORV16X1300-F1-ZE135A2
36,220
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615672ORV16X1300-F1-ZE135A3
39,250
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615688ORV16X1300-F1-ZE135B2
36,940
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615697ORV16X1300-F1-ZE155A2
36,460
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615706ORV16X1300-F1-ZE155B2
37,180
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615715ORV16X1300-F2
32,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615724ORV16X1300-F2-K1-ZE135A2
46,750
46,698
51,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615733ORV16X1300-F2-K2
46,860
46,798
51,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615742ORV16X1300-F2-K2-ZE102A2
51,220
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615758ORV16X1300-F2-K2-ZE102B2
51,940
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615767ORV16X1300-F2-K2-ZE155B2
53,880
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54615776ORV16X1300-F2-ZE102A3
38,640
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615785ORV16X1300-F2-ZE102B2
37,180
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615794ORV16X1300-F2-ZE102B3
39,720
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615803ORV16X1300-F2-ZE135A2
38,160
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615812ORV16X1300-F2-ZE135B2
38,880
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615828ORV16X1300-F2-ZE135B3
42,270
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615837ORV16X1300-F2-ZE155A2
38,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615846ORV16X1300-F2-ZE155B2
39,120
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54615855ORV16X1300-F3-K2-ZE155B3
59,330
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615864ORV16X1300-K1
36,810
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615873ORV16X1300-K1-ZE102A2
41,170
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615882ORV16X1300-K1-ZE102B2
41,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615898ORV16X1300-K1-ZE135A2
42,870
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615907ORV16X1300-K1-ZE135B2
43,590
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615916ORV16X1300-K1-ZE135B3
46,980
46,898
51,588(税込)
4日以内出荷
54615925ORV16X1300-K1-ZE155B2
43,830
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615934ORV16X1300-K2
42,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615943ORV16X1300-K2-ZE101A2
47,340
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615952ORV16X1300-K2-ZE102A1
45,160
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615968ORV16X1300-K2-ZE102A2
47,340
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615977ORV16X1300-K2-ZE102A3
49,520
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615986ORV16X1300-K2-ZE102B2
48,060
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54615995ORV16X1300-K2-ZE102B3
50,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616004ORV16X1300-K2-ZE135A1
46,010
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616013ORV16X1300-K2-ZE135A2
49,040
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616022ORV16X1300-K2-ZE135A3
52,070
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする