ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1325シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1325
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
16
内容量
1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616668ORV16X1325-F1
30,360
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616677ORV16X1325-F1-K1
38,950
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616686ORV16X1325-F1-K1-ZE102B2
44,030
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616695ORV16X1325-F1-K1-ZE135B2
45,730
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616704ORV16X1325-F1-K2
45,120
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616713ORV16X1325-F1-K2-ZE102A2
49,480
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616722ORV16X1325-F1-K2-ZE102B2
50,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616738ORV16X1325-F1-K2-ZE135A2
51,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616747ORV16X1325-F1-K2-ZE135B2
51,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616756ORV16X1325-F1-K2-ZE155A2
51,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616765ORV16X1325-F1-K2-ZE155B4
59,160
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616774ORV16X1325-F1-ZE102A2
34,720
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616783ORV16X1325-F1-ZE102B2
35,440
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616792ORV16X1325-F1-ZE135A2
36,420
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616808ORV16X1325-F1-ZE135A3
39,450
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616817ORV16X1325-F1-ZE135B2
37,140
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616826ORV16X1325-F1-ZE155A2
36,660
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616835ORV16X1325-F1-ZE155B2
37,380
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616844ORV16X1325-F2
32,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616853ORV16X1325-F2-K1-ZE135A2
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616862ORV16X1325-F2-K2
47,060
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616878ORV16X1325-F2-K2-ZE102A2
51,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616887ORV16X1325-F2-K2-ZE102B2
52,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616896ORV16X1325-F2-K2-ZE155B2
54,080
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616905ORV16X1325-F2-ZE102A3
38,840
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616914ORV16X1325-F2-ZE102B2
37,380
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616923ORV16X1325-F2-ZE102B3
39,920
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616932ORV16X1325-F2-ZE135A2
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616948ORV16X1325-F2-ZE135B2
39,080
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616957ORV16X1325-F2-ZE135B3
42,470
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616966ORV16X1325-F2-ZE155A2
38,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616975ORV16X1325-F2-ZE155B2
39,320
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616984ORV16X1325-F3-K2-ZE155B3
59,530
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54616993ORV16X1325-K1
37,010
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617002ORV16X1325-K1-ZE102A2
41,370
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617018ORV16X1325-K1-ZE102B2
42,090
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617027ORV16X1325-K1-ZE135A2
43,070
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617036ORV16X1325-K1-ZE135B2
43,790
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617045ORV16X1325-K1-ZE135B3
47,180
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617054ORV16X1325-K1-ZE155B2
44,030
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617063ORV16X1325-K2
43,180
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617072ORV16X1325-K2-ZE101A2
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617088ORV16X1325-K2-ZE102A1
45,360
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617097ORV16X1325-K2-ZE102A2
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617106ORV16X1325-K2-ZE102A3
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617115ORV16X1325-K2-ZE102B2
48,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617124ORV16X1325-K2-ZE102B3
50,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617133ORV16X1325-K2-ZE135A1
46,210
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617142ORV16X1325-K2-ZE135A2
49,240
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54617158ORV16X1325-K2-ZE135A3
52,270
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする