曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1375シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1375シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1375作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54618926ORV16X1375-F1
30,760
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54618935ORV16X1375-F1-K1
39,350
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54618944ORV16X1375-F1-K1-ZE102B2
44,430
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54618953ORV16X1375-F1-K1-ZE135B2
46,130
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54618962ORV16X1375-F1-K2
45,520
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54618978ORV16X1375-F1-K2-ZE102A2
49,880
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54618987ORV16X1375-F1-K2-ZE102B2
50,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54618996ORV16X1375-F1-K2-ZE135A2
51,580
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619005ORV16X1375-F1-K2-ZE135B2
52,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619014ORV16X1375-F1-K2-ZE155A2
51,820
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619023ORV16X1375-F1-K2-ZE155B4
59,560
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619032ORV16X1375-F1-ZE102A2
35,120
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619048ORV16X1375-F1-ZE102B2
35,840
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619057ORV16X1375-F1-ZE135A2
36,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619066ORV16X1375-F1-ZE135A3
39,850
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619075ORV16X1375-F1-ZE135B2
37,540
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619084ORV16X1375-F1-ZE155A2
37,060
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619093ORV16X1375-F1-ZE155B2
37,780
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619102ORV16X1375-F2
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619118ORV16X1375-F2-K1-ZE135A2
47,350
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619127ORV16X1375-F2-K2
47,460
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619136ORV16X1375-F2-K2-ZE102A2
51,820
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619145ORV16X1375-F2-K2-ZE102B2
52,540
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619154ORV16X1375-F2-K2-ZE155B2
54,480
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619163ORV16X1375-F2-ZE102A3
39,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619172ORV16X1375-F2-ZE102B2
37,780
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619188ORV16X1375-F2-ZE102B3
40,320
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619197ORV16X1375-F2-ZE135A2
38,760
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619206ORV16X1375-F2-ZE135B2
39,480
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619215ORV16X1375-F2-ZE135B3
42,870
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619224ORV16X1375-F2-ZE155A2
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619233ORV16X1375-F2-ZE155B2
39,720
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619242ORV16X1375-F3-K2-ZE155B3
59,930
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619258ORV16X1375-K1
37,410
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619267ORV16X1375-K1-ZE102A2
41,770
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619276ORV16X1375-K1-ZE102B2
42,490
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619285ORV16X1375-K1-ZE135A2
43,470
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619294ORV16X1375-K1-ZE135B2
44,190
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619303ORV16X1375-K1-ZE135B3
47,580
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619312ORV16X1375-K1-ZE155B2
44,430
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619328ORV16X1375-K2
43,580
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619337ORV16X1375-K2-ZE101A2
47,940
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619346ORV16X1375-K2-ZE102A1
45,760
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619355ORV16X1375-K2-ZE102A2
47,940
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619364ORV16X1375-K2-ZE102A3
50,120
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619373ORV16X1375-K2-ZE102B2
48,660
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619382ORV16X1375-K2-ZE102B3
51,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619398ORV16X1375-K2-ZE135A1
46,610
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619407ORV16X1375-K2-ZE135A2
49,640
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54619416ORV16X1375-K2-ZE135A3
52,670
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする