ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1425シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1425シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1425作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621184ORV16X1425-F1
31,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621193ORV16X1425-F1-K1
39,760
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621202ORV16X1425-F1-K1-ZE102B2
44,840
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621218ORV16X1425-F1-K1-ZE135B2
46,540
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621227ORV16X1425-F1-K2
45,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621236ORV16X1425-F1-K2-ZE102A2
50,290
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621245ORV16X1425-F1-K2-ZE102B2
51,010
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621254ORV16X1425-F1-K2-ZE135A2
51,990
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621263ORV16X1425-F1-K2-ZE135B2
52,710
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621272ORV16X1425-F1-K2-ZE155A2
52,230
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621288ORV16X1425-F1-K2-ZE155B4
59,970
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621297ORV16X1425-F1-ZE102A2
35,530
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621306ORV16X1425-F1-ZE102B2
36,250
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621315ORV16X1425-F1-ZE135A2
37,230
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621324ORV16X1425-F1-ZE135A3
40,260
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621333ORV16X1425-F1-ZE135B2
37,950
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621342ORV16X1425-F1-ZE155A2
37,470
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621358ORV16X1425-F1-ZE155B2
38,190
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621367ORV16X1425-F2
33,110
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621376ORV16X1425-F2-K1-ZE135A2
47,760
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621385ORV16X1425-F2-K2
47,870
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621394ORV16X1425-F2-K2-ZE102A2
52,230
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621403ORV16X1425-F2-K2-ZE102B2
52,950
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621412ORV16X1425-F2-K2-ZE155B2
54,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621428ORV16X1425-F2-ZE102A3
39,650
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621437ORV16X1425-F2-ZE102B2
38,190
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621446ORV16X1425-F2-ZE102B3
40,730
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621455ORV16X1425-F2-ZE135A2
39,170
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621464ORV16X1425-F2-ZE135B2
39,890
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621473ORV16X1425-F2-ZE135B3
43,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621482ORV16X1425-F2-ZE155A2
39,410
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621498ORV16X1425-F2-ZE155B2
40,130
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621507ORV16X1425-F3-K2-ZE155B3
60,340
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621516ORV16X1425-K1
37,820
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621525ORV16X1425-K1-ZE102A2
42,180
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621534ORV16X1425-K1-ZE102B2
42,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621543ORV16X1425-K1-ZE135A2
43,880
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621552ORV16X1425-K1-ZE135B2
44,600
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621568ORV16X1425-K1-ZE135B3
47,990
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621577ORV16X1425-K1-ZE155B2
44,840
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621586ORV16X1425-K2
43,990
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54621595ORV16X1425-K2-ZE101A2
48,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54621604ORV16X1425-K2-ZE102A1
46,170
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621613ORV16X1425-K2-ZE102A2
48,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621622ORV16X1425-K2-ZE102A3
50,530
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621638ORV16X1425-K2-ZE102B2
49,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621647ORV16X1425-K2-ZE102B3
51,610
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621656ORV16X1425-K2-ZE135A1
47,020
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621665ORV16X1425-K2-ZE135A2
50,050
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54621674ORV16X1425-K2-ZE135A3
53,080
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする