曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1475作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54623442ORV16X1475-F1
31,560
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623458ORV16X1475-F1-K1
40,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623467ORV16X1475-F1-K1-ZE102B2
45,230
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623476ORV16X1475-F1-K1-ZE135B2
46,930
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623485ORV16X1475-F1-K2
46,320
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623494ORV16X1475-F1-K2-ZE102A2
50,680
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623503ORV16X1475-F1-K2-ZE102B2
51,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623512ORV16X1475-F1-K2-ZE135A2
52,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623528ORV16X1475-F1-K2-ZE135B2
53,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623537ORV16X1475-F1-K2-ZE155A2
52,620
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623546ORV16X1475-F1-K2-ZE155B4
60,360
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623555ORV16X1475-F1-ZE102A2
35,920
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623564ORV16X1475-F1-ZE102B2
36,640
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54623573ORV16X1475-F1-ZE135A2
37,620
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623582ORV16X1475-F1-ZE135A3
40,650
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623598ORV16X1475-F1-ZE135B2
38,340
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623607ORV16X1475-F1-ZE155A2
37,860
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623616ORV16X1475-F1-ZE155B2
38,580
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623625ORV16X1475-F2
33,500
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623634ORV16X1475-F2-K1-ZE135A2
48,150
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623643ORV16X1475-F2-K2
48,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623652ORV16X1475-F2-K2-ZE102A2
52,620
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623668ORV16X1475-F2-K2-ZE102B2
53,340
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623677ORV16X1475-F2-K2-ZE155B2
55,280
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623686ORV16X1475-F2-ZE102A3
40,040
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623695ORV16X1475-F2-ZE102B2
38,580
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54623704ORV16X1475-F2-ZE102B3
41,120
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623713ORV16X1475-F2-ZE135A2
39,560
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623722ORV16X1475-F2-ZE135B2
40,280
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623738ORV16X1475-F2-ZE135B3
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623747ORV16X1475-F2-ZE155A2
39,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623756ORV16X1475-F2-ZE155B2
40,520
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623765ORV16X1475-F3-K2-ZE155B3
60,730
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623774ORV16X1475-K1
38,210
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623783ORV16X1475-K1-ZE102A2
42,570
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623792ORV16X1475-K1-ZE102B2
43,290
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623808ORV16X1475-K1-ZE135A2
44,270
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623817ORV16X1475-K1-ZE135B2
44,990
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623826ORV16X1475-K1-ZE135B3
48,380
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623835ORV16X1475-K1-ZE155B2
45,230
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623844ORV16X1475-K2
44,380
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623853ORV16X1475-K2-ZE101A2
48,740
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623862ORV16X1475-K2-ZE102A1
46,560
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623878ORV16X1475-K2-ZE102A2
48,740
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623887ORV16X1475-K2-ZE102A3
50,920
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623896ORV16X1475-K2-ZE102B2
49,460
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623905ORV16X1475-K2-ZE102B3
52,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623914ORV16X1475-K2-ZE135A1
47,410
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623923ORV16X1475-K2-ZE135A2
50,440
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54623932ORV16X1475-K2-ZE135A3
53,470
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする