曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1575シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1575シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1575作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54629085ORV16X1575-F1
32,360
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629094ORV16X1575-F1-K1
40,950
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629103ORV16X1575-F1-K1-ZE102B2
46,030
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629112ORV16X1575-F1-K1-ZE135B2
47,730
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629128ORV16X1575-F1-K2
47,120
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629137ORV16X1575-F1-K2-ZE102A2
51,480
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629146ORV16X1575-F1-K2-ZE102B2
52,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629155ORV16X1575-F1-K2-ZE135A2
53,180
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629164ORV16X1575-F1-K2-ZE135B2
53,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629173ORV16X1575-F1-K2-ZE155A2
53,420
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629182ORV16X1575-F1-K2-ZE155B4
61,160
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629198ORV16X1575-F1-ZE102A2
36,720
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629207ORV16X1575-F1-ZE102B2
37,440
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629216ORV16X1575-F1-ZE135A2
38,420
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629225ORV16X1575-F1-ZE135A3
41,450
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629234ORV16X1575-F1-ZE135B2
39,140
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629243ORV16X1575-F1-ZE155A2
38,660
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629252ORV16X1575-F1-ZE155B2
39,380
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629268ORV16X1575-F2
34,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629277ORV16X1575-F2-K1-ZE135A2
48,950
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629286ORV16X1575-F2-K2
49,060
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629295ORV16X1575-F2-K2-ZE102A2
53,420
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629304ORV16X1575-F2-K2-ZE102B2
54,140
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629313ORV16X1575-F2-K2-ZE155B2
56,080
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629322ORV16X1575-F2-ZE102A3
40,840
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629338ORV16X1575-F2-ZE102B2
39,380
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629347ORV16X1575-F2-ZE102B3
41,920
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629356ORV16X1575-F2-ZE135A2
40,360
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629365ORV16X1575-F2-ZE135B2
41,080
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629374ORV16X1575-F2-ZE135B3
44,470
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629383ORV16X1575-F2-ZE155A2
40,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629392ORV16X1575-F2-ZE155B2
41,320
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629408ORV16X1575-F3-K2-ZE155B3
61,530
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629417ORV16X1575-K1
39,010
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629426ORV16X1575-K1-ZE102A2
43,370
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629435ORV16X1575-K1-ZE102B2
44,090
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629444ORV16X1575-K1-ZE135A2
45,070
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629453ORV16X1575-K1-ZE135B2
45,790
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629462ORV16X1575-K1-ZE135B3
49,180
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629478ORV16X1575-K1-ZE155B2
46,030
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629487ORV16X1575-K2
45,180
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
54629496ORV16X1575-K2-ZE101A2
49,540
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54629505ORV16X1575-K2-ZE102A1
47,360
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629514ORV16X1575-K2-ZE102A2
49,540
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629523ORV16X1575-K2-ZE102A3
51,720
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629532ORV16X1575-K2-ZE102B2
50,260
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629548ORV16X1575-K2-ZE102B3
52,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629557ORV16X1575-K2-ZE135A1
48,210
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629566ORV16X1575-K2-ZE135A2
51,240
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54629575ORV16X1575-K2-ZE135A3
54,270
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする