曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54630214ORV16X1600-F1
32,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630223ORV16X1600-F1-K1
41,140
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630232ORV16X1600-F1-K1-ZE102B2
46,220
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630248ORV16X1600-F1-K1-ZE135B2
47,920
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630257ORV16X1600-F1-K2
47,310
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630266ORV16X1600-F1-K2-ZE102A2
51,670
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630275ORV16X1600-F1-K2-ZE102B2
52,390
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630284ORV16X1600-F1-K2-ZE135A2
53,370
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630293ORV16X1600-F1-K2-ZE135B2
54,090
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630302ORV16X1600-F1-K2-ZE155A2
53,610
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630318ORV16X1600-F1-K2-ZE155B4
61,350
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630327ORV16X1600-F1-ZE102A2
36,910
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630336ORV16X1600-F1-ZE102B2
37,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630345ORV16X1600-F1-ZE135A2
38,610
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630354ORV16X1600-F1-ZE135A3
41,640
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
54630363ORV16X1600-F1-ZE135B2
39,330
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630372ORV16X1600-F1-ZE155A2
38,850
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630388ORV16X1600-F1-ZE155B2
39,570
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630397ORV16X1600-F2
34,490
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
54630406ORV16X1600-F2-K1-ZE135A2
49,140
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630415ORV16X1600-F2-K2
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630424ORV16X1600-F2-K2-ZE102A2
53,610
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630433ORV16X1600-F2-K2-ZE102B2
54,330
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630442ORV16X1600-F2-K2-ZE155B2
56,270
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630458ORV16X1600-F2-ZE102A3
41,030
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630467ORV16X1600-F2-ZE102B2
39,570
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630476ORV16X1600-F2-ZE102B3
42,110
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630485ORV16X1600-F2-ZE135A2
40,550
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630494ORV16X1600-F2-ZE135B2
41,270
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630503ORV16X1600-F2-ZE135B3
44,660
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630512ORV16X1600-F2-ZE155A2
40,790
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630528ORV16X1600-F2-ZE155B2
41,510
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630537ORV16X1600-F3-K2-ZE155B3
61,720
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630546ORV16X1600-K1
39,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630555ORV16X1600-K1-ZE102A2
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630564ORV16X1600-K1-ZE102B2
44,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630573ORV16X1600-K1-ZE135A2
45,260
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630582ORV16X1600-K1-ZE135B2
45,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630598ORV16X1600-K1-ZE135B3
49,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630607ORV16X1600-K1-ZE155B2
46,220
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630616ORV16X1600-K2
45,370
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630625ORV16X1600-K2-ZE101A2
49,730
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630634ORV16X1600-K2-ZE102A1
47,550
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630643ORV16X1600-K2-ZE102A2
49,730
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630652ORV16X1600-K2-ZE102A3
51,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54630668ORV16X1600-K2-ZE102B2
50,450
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630677ORV16X1600-K2-ZE102B3
52,990
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630686ORV16X1600-K2-ZE135A1
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630695ORV16X1600-K2-ZE135A2
51,430
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54630704ORV16X1600-K2-ZE135A3
54,460
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする