ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X175シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X175シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54638124ORV16X175-F1
21,180
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638133ORV16X175-F1-K1
29,770
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638142ORV16X175-F1-K1-ZE102B2
34,850
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638158ORV16X175-F1-K1-ZE135B2
36,550
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638167ORV16X175-F1-K2
35,940
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638176ORV16X175-F1-K2-ZE102A2
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638185ORV16X175-F1-K2-ZE102B2
41,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638194ORV16X175-F1-K2-ZE135A2
42,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
54638203ORV16X175-F1-K2-ZE135B2
42,720
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638212ORV16X175-F1-K2-ZE155A2
42,240
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638228ORV16X175-F1-K2-ZE155B4
49,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638237ORV16X175-F1-ZE102A2
25,540
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638246ORV16X175-F1-ZE102B2
26,260
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638255ORV16X175-F1-ZE135A2
27,240
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638264ORV16X175-F1-ZE135A3
30,270
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638273ORV16X175-F1-ZE135B2
27,960
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638282ORV16X175-F1-ZE155A2
27,480
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638298ORV16X175-F1-ZE155B2
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638307ORV16X175-F2
23,120
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638316ORV16X175-F2-K1-ZE135A2
37,770
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638325ORV16X175-F2-K2
37,880
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638334ORV16X175-F2-K2-ZE102A2
42,240
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638343ORV16X175-F2-K2-ZE102B2
42,960
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638352ORV16X175-F2-K2-ZE155B2
44,900
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638368ORV16X175-F2-ZE102A3
29,660
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638377ORV16X175-F2-ZE102B2
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638386ORV16X175-F2-ZE102B3
30,740
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638395ORV16X175-F2-ZE135A2
29,180
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638404ORV16X175-F2-ZE135B2
29,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638413ORV16X175-F2-ZE135B3
33,290
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638422ORV16X175-F2-ZE155A2
29,420
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638438ORV16X175-F2-ZE155B2
30,140
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638447ORV16X175-F3-K2-ZE155B3
50,350
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638456ORV16X175-K1
27,830
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638465ORV16X175-K1-ZE102A2
32,190
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638474ORV16X175-K1-ZE102B2
32,910
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54638483ORV16X175-K1-ZE135A2
33,890
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638492ORV16X175-K1-ZE135B2
34,610
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638508ORV16X175-K1-ZE135B3
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638517ORV16X175-K1-ZE155B2
34,850
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638526ORV16X175-K2
34,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638535ORV16X175-K2-ZE101A2
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638544ORV16X175-K2-ZE102A1
36,180
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638553ORV16X175-K2-ZE102A2
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638562ORV16X175-K2-ZE102A3
40,540
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638578ORV16X175-K2-ZE102B2
39,080
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638587ORV16X175-K2-ZE102B3
41,620
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638596ORV16X175-K2-ZE135A1
37,030
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638605ORV16X175-K2-ZE135A2
40,060
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54638614ORV16X175-K2-ZE135A3
43,090
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする