曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1775シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1775シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1775作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54639244ORV16X1775-F1
33,960
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639253ORV16X1775-F1-K1
42,550
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639262ORV16X1775-F1-K1-ZE102B2
47,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639278ORV16X1775-F1-K1-ZE135B2
49,330
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639287ORV16X1775-F1-K2
48,720
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639296ORV16X1775-F1-K2-ZE102A2
53,080
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639305ORV16X1775-F1-K2-ZE102B2
53,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639314ORV16X1775-F1-K2-ZE135A2
54,780
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639323ORV16X1775-F1-K2-ZE135B2
55,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639332ORV16X1775-F1-K2-ZE155A2
55,020
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639348ORV16X1775-F1-K2-ZE155B4
62,760
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639357ORV16X1775-F1-ZE102A2
38,320
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54639366ORV16X1775-F1-ZE102B2
39,040
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639375ORV16X1775-F1-ZE135A2
40,020
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639384ORV16X1775-F1-ZE135A3
43,050
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639393ORV16X1775-F1-ZE135B2
40,740
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639402ORV16X1775-F1-ZE155A2
40,260
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639418ORV16X1775-F1-ZE155B2
40,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639427ORV16X1775-F2
35,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639436ORV16X1775-F2-K1-ZE135A2
50,550
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639445ORV16X1775-F2-K2
50,660
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639454ORV16X1775-F2-K2-ZE102A2
55,020
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639463ORV16X1775-F2-K2-ZE102B2
55,740
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639472ORV16X1775-F2-K2-ZE155B2
57,680
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639488ORV16X1775-F2-ZE102A3
42,440
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639497ORV16X1775-F2-ZE102B2
40,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639506ORV16X1775-F2-ZE102B3
43,520
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639515ORV16X1775-F2-ZE135A2
41,960
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639524ORV16X1775-F2-ZE135B2
42,680
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639533ORV16X1775-F2-ZE135B3
46,070
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639542ORV16X1775-F2-ZE155A2
42,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639558ORV16X1775-F2-ZE155B2
42,920
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639567ORV16X1775-F3-K2-ZE155B3
63,130
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639576ORV16X1775-K1
40,610
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639585ORV16X1775-K1-ZE102A2
44,970
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639594ORV16X1775-K1-ZE102B2
45,690
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639603ORV16X1775-K1-ZE135A2
46,670
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639612ORV16X1775-K1-ZE135B2
47,390
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639628ORV16X1775-K1-ZE135B3
50,780
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639637ORV16X1775-K1-ZE155B2
47,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639646ORV16X1775-K2
46,780
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639655ORV16X1775-K2-ZE101A2
51,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639664ORV16X1775-K2-ZE102A1
48,960
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639673ORV16X1775-K2-ZE102A2
51,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639682ORV16X1775-K2-ZE102A3
53,320
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639698ORV16X1775-K2-ZE102B2
51,860
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639707ORV16X1775-K2-ZE102B3
54,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639716ORV16X1775-K2-ZE135A1
49,810
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639725ORV16X1775-K2-ZE135A2
52,840
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54639734ORV16X1775-K2-ZE135A3
55,870
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする